本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。
材質(本体)スチール
耐熱温度(℃)50
材質(センターピン)樹脂(POM)
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
耐熱温度(℃)240
樹脂製ホイールは静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいホイールです。
用途ホイールコンベア V-38N型 の交換用として。
適合コンベヤ:V-38N型
トラスコ品番461-2400
材質ポリアセタール、6ナイロン
許容荷重(kg)15
ボス幅(mm)25
軸M6
ホイール直径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール幅(mm)12
1個
¥239
税込¥263
6日以内出荷
折りたたみ時にコンパクトに収納可能です。フックの角度を変えられるので、洗濯物が傾かず乾きやすさにつながります。外側のタオルハンガーにタオルを掛けると隠し干しができます。洗濯物を留めるのに
2018年トラスコ掲載ページ9 0186
プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適
セット内容TPP-230、231、232、233、234
全長(mm)120
トラスコ品番764-7751
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
質量(g)100
耐熱温度(℃)240
1セット(5本組)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

防鳥用マット ステンレス製
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
ステンレス製のピンなので長期間の設置に対応します。目立ちにくく設置後の景観を損ねません。ベースはポリカーボネート樹脂で、平面はシリコン系ボンドなど、曲面はインシュロックなどで簡単に設置できます。狭い場所の設置に向いています。
用途鳥のフン害予防に。
対象動物鳥類
長さ(mm)500
2018年トラスコ掲載ページ9 1068
JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。
穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
長さ(mm)50
材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂
硬度HRC58以上
真円度(μm)0.3
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)116
適合チップEP-H5.5S
先端厚さ(mm)2.3
先端幅(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
非磁性、絶縁性に優れています。先端が面接触で細かなパーツを保持します。対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質ポリカーボネート
幅(mm)9
耐熱温度(℃)120℃
2018年トラスコ掲載ページ3 0606
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)130
先端先細型
適合チップEP-0.4S
先端厚さ(mm)0.4
先端幅(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)127
先端先丸型
適合チップEP-R2S
先端厚さ(mm)0.5
先端幅(mm)R2
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)130
先端先曲型
適合チップEP-M0.6S
先端幅(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)130
先端先細型
適合チップEP-0.6S
先端厚さ(mm)0.5
先端幅(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)125
適合チップEP-2.3S
先端厚さ(mm)0.4
先端幅(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)130
適合チップEP-1.5S
先端厚さ(mm)1.3
先端幅(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型のピンセットです。ESD対策仕様商品です。
用途静電気の帯電にデリケートな電子機器や電子部品を扱う現場に最適なピンセット。
材質チップ:ポリフェニレンサルファイド(PPS)、本体:ステンレス(SUS302)
幅(mm)10
全長(mm)130
適合チップEP-H3S
先端厚さ(mm)1
先端幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-0.4用交換チップ
材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)
先端先細型
先端幅(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-2.3用交換チップ
材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)
先端平型
先端幅(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-1.5用交換チップ
材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)
先端平型
先端幅(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-H5.5用交換チップ
材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)
先端平型
先端幅(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-M0.6用交換チップ
材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)
先端先曲型
先端幅(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-R2用交換チップ
材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)
先端先丸型
先端幅(mm)R2
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-H3用交換チップ
材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)
先端平型
先端幅(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。
用途EP-0.6用交換チップ
材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)
先端先細型
先端幅(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面に安全ピン・クリップ両用型の金具が付いています。
用途氏名等の識別用として。
セット内容台紙(55X90mm)
厚さ(mm)4
質量(g)11
縦(mm)57
横(mm)91
アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現します。
用途被削材:アルミニウム合金、銅合金、樹脂。
材質超微粒子超硬合金
材質ポリカーボネート
トラスコ品番103-9724
質量(g)77
先端幅(mm)120
1セット(5本)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
使用範囲の広い2枚刃エンドミルで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度までの加工物に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚
表面処理AlCrNコーティング
猫のイタズラ(排泄行為など)から守ります。お好みの場所に設置するだけで簡単です。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。地面に押さえる樹脂製ピンが付属しています。
用途ネコのイタズラ予防に。
トラスコ品番367-6131
材質ポリプロピレン
長さ(mm)340
幅(mm)235
色黒
高さ(mm)トゲ:20(15)
対象動物ネコ
1パック(10枚)
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー
主な用途鉄工作業
焼入硬度HRC45~60
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー
主な用途鉄工作業
焼入硬度HRC45~60
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。
用途洗濯用に。
タイプ竿ピンチ
材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
トラスコ品番855-2572
幅(mm)65
色ブルー/ホワイト
高さ(mm)90
質量(g)185
入数(個)20
寸法(幅W×高さh)(mm)65×90
2018年トラスコ掲載ページ9 0190
1セット(20個)
¥379
税込¥417
当日出荷
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
寸法d(mm)M3
頭部厚(mm)1.75
頭部径(Φmm)6
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ