183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。
用途書類・カードの綴り。 材質ナイロン 仕様白色 2018年トラスコ掲載ページ10 0449
1セット(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コーン用のプラスチック製リングです。別売のチェーンと一緒に使用します。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)10 縦(mm)86 横(mm)114
1袋(2個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。 刃厚(mm)1.8 仕様貫通型 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質樹脂材質:POM(ポリアセタール)、ボール:SUS316/SUS304、POM(ポリアセタール)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー 材質ウレタンゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。 プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。 ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。 種類溶接面(かぶり式) トラスコ品番300-0915 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)350 寸法(縦×横)(mm)400×300 適合プレート(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイププレート式 車輪幅(mm)28 取付高(mm)122 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 材質(金具)スチール 騒音対策あり
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーン用のプラスチック製リングです。別売のチェーンと一緒に使用します。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 材質ポリエチレン(PE) 縦(mm)86 横(mm)114 径(mm)4.8
1袋(2個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーン用のプラスチック製リングです。4方向にチェーン等付けられます。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。 イエロー 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番836-8021 質量(g)44 内径×外径(Φmm)80×124 2018年トラスコ掲載ページ6 1318
1セット(2個)
519 税込571
当日出荷

狭い個所での脱着に大変優れています。 エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 使用流体水/空気 最高使用圧力(MPa)1 形状エルボ 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~50 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたためるので、持ち運びが便利です。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
イエロー/ブラック 材質ポリエチレン(PE) 径(mm)6
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーン用のプラスチック製リングです。4方向にチェーン等付けられます。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。 材質ポリプロピレン(PP) 外径(mm)124 内径(mm)80
1袋(2個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ) ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。 プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。 ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。 種類溶接面(手持ち式) トラスコ品番300-0907 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)290 寸法(縦×横)(mm)410×300 適合プレート(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。 材質(車輪)ナイロンホイル ゴム トラスコ品番277-6596 材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム 質量(kg)1.32 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])120[122] 取付高H(mm)177 取付ピッチX×Y(mm)82×82(75×75) 車輪径D(Φmm)130 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

タケノコタイプ。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質(本体)ナイロン(PA) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ 仕様ホース取付用 使用温度(℃)0~50
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 材質(本体)スチール 耐熱温度(℃)50 材質(センターピン)樹脂(POM)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 オレンジ 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ) 接続部のサイズ1/4樹脂カプラ 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 使用流体圧縮空気 寸法E(Φmm)42 最高温度範囲(℃)-5~+60℃
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ 仕様めねじ取付用 使用温度範囲(℃)0~50 使用温度(℃)0~50
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。 トラスコ品番277-6618 材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム 質量(kg)0.84 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)130×90 許容荷重(daN[kgf])120[122] 取付高H(mm)177 取付ピッチX×Y(mm)100×56 呼称径D130 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ホースバンド不要設計です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ 仕様ホース取付用 使用温度範囲(℃)0~50
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたためるので、持ち運びが便利です。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)6
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。 材質(車輪)ナイロンホイル ゴム トラスコ品番277-6588 材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム 質量(kg)1.02 穴径P(Φmm)9 取付座A×B(mm)95×95 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])80[82] 取付高H(mm)144 取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67) 車輪径D(Φmm)100 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。 トラスコ品番277-6600 材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム 質量(kg)0.57 穴径P(Φmm)9 取付座A×B(mm)110×80 許容荷重(daN[kgf])80[82] 取付高H(mm)144 取付ピッチX×Y(mm)80×45 呼称径D100 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ホースバンド不要設計です。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)0~50 使用温度(℃)0~50
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)0~50
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ 仕様おねじ取付用 トラスコ品番819-5053 質量(g)5 使用温度範囲(℃)0~50 取り付け形状おねじ取付用 使用温度(℃)0~50
1個
119 税込131
当日出荷

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 表面処理ハンドル:粉体塗装 ブレーキ種類4輪リングストッパー 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 2018年トラスコ掲載ページ8 0956 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ固定 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タケノコタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 仕様ホース取付用 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)0~50
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツインタイプは、1本の配管を2分岐に拡張する製品です。 1つの流体供給源から2~3つのエアツールを同時に使うために配管を分岐させたい時や、配管途中で回路を分岐させたい場合に大変便利です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。水配管。コンプレッサ等の元口。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番819-5077 質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 使用温度(℃)0~50 分岐数2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。 圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。 手にフィットするエラストマーグリップです。 電気工事士技能試験推奨工具です。
用途E形リングスリーブの圧着に。 トラスコ品番207-6502 全長(mm)195 材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)290 アズワン品番64-8715-99 圧着端子E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中
1丁
5,098 税込5,608
当日出荷

ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット トラスコ品番819-5071 質量(g)24 使用温度範囲(℃)0~50 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)0~50
1個
699 税込769
当日出荷

外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)16 エアー接続口G1/4ネジ トラスコ品番287-1904 材質タフナイロン、真鍮、鉄、ニッケルメッキ(Oリング)NBR 全長(mm)175 質量(g)201 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

TYER-75ELB 小型樹脂台車こまわり君用固定キャスターΦ75 TRUSCO 動画あり
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。 トラスコ品番359-9582 形状固定 車輪径(Φmm)75 質量(g)155 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイププレート式 車輪幅(mm)20 取付高(mm)93 取付穴径(Φmm)6.5 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 許容荷重(N)343 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)35 騒音対策あり
1個
399 税込439
当日出荷

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
用途工場内の工具等の運搬に。物流倉庫内のピッキング作業等に。 2018年トラスコ掲載ページ8 0956
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TYEF75ELB 小型樹脂台車こまわり君用自在キャスターΦ75 TRUSCO 動画あり
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。
用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。 トラスコ品番359-9574 形状自在 車輪径(Φmm)75 質量(g)220 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイププレート式 車輪幅(mm)20 取付高(mm)93 取付穴径(Φmm)6.5 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 材質(金具)スチール 騒音対策あり
1個
599 税込659
当日出荷

リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 表面処理ハンドル:粉体塗装 ブレーキ種類4輪リングストッパー 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 2018年トラスコ掲載ページ8 0956 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)