「樹脂 木材」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼 有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10 フトコロの深さ(mm)38 刃厚(mm)1 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途溶接個所、鉄鋼材、木材、樹脂等の産業資材へのマークチェック。 タイプ中字用 質量(g)30
1本ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂や木材等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(11個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片目が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっており、ヤスリ本体に幅があるため、切削力を必要とする作業に最適です。
用途石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂の加工用ヤスリ。 適合材石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。 適合材コンクリートブロック、木材
1パック(18本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm) 有効長(mm)3.2 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 刃厚(mm)1.07 材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51 有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ) 刃長(mm)20 使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー ドリル径(Φmm)5.0
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途溶接箇所、鉄鋼材、木材、樹脂などの産業資材へのマーク・チェック。 材質顔料、定着剤(樹脂)、アルコール系溶剤 適合温度(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 線の太さ中字
1箱(10本)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靭なボディーで合板材・タテ挽でもブレにくいです。充電丸鋸・深切丸鋸に対応します。スクイ角23°により『軽切削感』です。『ブラックフッ素コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
用途一般木工用。合板木材、ケイカル材、パーチクルボード。 内径(mm)20 穴径(mm)20 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材木工 2018年トラスコ掲載ページ5 0790
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 軸径×軸長(mm)6×40 材質(軸)スチール 適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
1箱(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 材質/仕上コバルトハイス 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス、一般金属兼用です。 ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。 自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気) 材質軸:スチール 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)40 適合材ステンレス
1セット(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。
用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)125
1箱(50枚)
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等 材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51 有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ) 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着減少。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部に市販ドライバービットを採用しているため、軸折れ時、ビットワンタッチ交換で トラブルを解消します。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。 シャンク径(Φmm)6.35 材質高速度鋼(HSS) 表面処理チタンコーティング
1本
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) 表面処理黒染
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の切れ味です。
用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。 厚さ(mm)0.9 材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の切れ味です。
用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。 厚さ(mm)0.9 材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
1箱(50枚)
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な量だけ切って使用できる補修材です。硬化後は塗装可能です、(油性・水性)
用途金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形作業に。 トラスコ品番689-6760 材質エポキシ樹脂 ライトグレー 容量(g)60 耐熱温度(℃)120 可使時間(分/25℃)3~5 塗膜硬化時間(時間/25℃)1 危険物の類別非危険物
1本
810 税込891
当日出荷

羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)25 砥粒アランダム砥粒(A) 仕様一般金属用 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数4×18 使用工具ディスクグラインダー 羽根枚数4×18 適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなど
1箱(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般穴あけ用のドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。 材質【ドリル】高速度鋼(HSS)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂
1セット
4,845 税込5,330
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10(P1.5) 羽根幅(mm)25 仕様直接ねじ込み式 付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000 使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー 適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
1箱(5個)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 外径(Φmm)80 穴径(Φmm)M10(P1.5) 羽根幅(mm)25 仕様直接ねじ込み式 付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000 使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
1箱(5枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 仕様重研磨用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 羽根の長さ(mm)25
1箱(5個)
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長持ちサーメットチップを採用しています。チップを低く取り付けて耐久性があります。レーザースリット入りで制振静音性能も優れています。
用途解体作業全般用。鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。 トラスコ品番160-6381 刃数44 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 刃厚(mm)1.7 適合材解体作業全般用、鉄工材、ステンレス材、金属サイディング、プラスチック材、木材 外径(mm)180 穴径(mm)20 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
4,198 税込4,618
翌日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。
用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 仕様一般金属用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数5×18 使用工具ディスクグラインダー 羽根枚数5×18 羽根の長さ(mm)30
1箱(5個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。
用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)30 砥粒ジルコニア 仕様重研磨用 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
1箱(5個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック 形状半丸 目の粗さ中目 材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 刃数2 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)4.0
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 仕様木柄付 材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材 目の粗さ中目 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
1箱(5本)
8,298 税込9,128
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 目の粗さ中目 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど 材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材 仕様木柄付 形状三角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)