こんなお得な商品も!
プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚
高さ(mm)168
奥行(mm)241
間口(mm)342
最大積載量(kg/台)12
はめ込みタイプのプランジャーです。
ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。
材質(本体)樹脂(POM)
材質(ボール)ステンレス、焼入れ
耐熱温度(℃)50
はめ込みタイプのプランジャーです。
ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。
用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。
材質(本体)ステンレス(SUS305)
材質(ボール)ステンレス、焼入れ
耐熱温度(℃)250
いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
持ち運びや携帯に便利な樹脂ケース付きです。
短辺先端はすべて3mmの六角棒レンチとして使用できます。
硬度はHRC54です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トラスコ品番301-1356
セット内容T7H・T8H・T9H・T10H・T15H
質量(g)60
1セット(5本組)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
こんなお得な商品も!
プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタン
セット内容緩衝ウレタン
材質(本体)ポリプロピレン(pp)
タイプウレタンフォーム付
クッションウレタン
仕切りなし
鍵南京錠取付不可
材質(クッション)ウレタン
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
セット内容緩衝ウレタン
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。日常小物入れ使用にも最適です。
用途精密機器の保管、移送に。
鍵南京錠取付可(別売り:Φ6mm)
耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
用途精密機械の保管、移送に。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品衝撃ウレタン
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
クッションウレタン
耐荷重(kg)50
梱包数1個
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
材質(クッション)ウレタン
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
仕様防水タイプ、シリンダ錠取付可能(別売)
付属品衝撃ウレタン
材質(本体)ポリプロピレン(pp)
タイプウレタンフォーム付
クッションウレタン
梱包数1個
仕切りなし
鍵南京錠取付可(別売り:Φ9mm)
材質(クッション)ウレタン
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質S45C
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。
アース接続できるアース端子付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂
色グレー
コンセント形状3P抜け止め
機能マグネット付
アース端子あり
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。
材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線
線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
材質S45C
両面目盛で壁面や天井などの立体になっている場所の測定に便利。環境にやさしい再生樹脂使用。引き込みの時、衝撃を柔らげるショックアブソーバー付き。壊れにくいスライド式ストッパー付。裏目盛は磨耗に強い(ダブルコーティング)
種類ロック付
テープ長さ(m)3.5
テープ幅(mm)16
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(ケース)再生樹脂ブラック(環境にやさしい)
仕様プロテクター付きハンドラップ付き
質量(g)122
水平保持(m)1.5
トラスコ品番276-0614
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
非接触IDカード使用時に大変便利です。
名札ケースにはIDカードが2枚(裏表)入ります。
質量(g)39
タイプハード
材質(ケース)ABS樹脂
寸法(縦×横)(mm)72×91
寸法(幅W×長さL)(mm)(ストラップ)10×900
中紙サイズ(mm)86×54
リールサイズ(mm)約650(伸長時)
連続目盛で前後目盛を見なくても把握できます。裏面目盛はスタンダードな目盛です。本体と部材を保護しフィット感に優れたゴムプロテクター仕様です。爪が飛びにくい4点びょうです。
仕様0点補正移動爪、455ピッチ表示:無し
材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
テープ長さ(m)5.5
爪形状4点鋲
目盛仕様JIS1級 両面メートル目盛
ロック○
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類○
コンパクトタイプ。両面目盛で壁面や天井などの立体になっている場所の測定に便利。環境にやさしい再生樹脂使用。引き込みの時、衝撃を柔らげるショックアブソーバー付き。裏目盛は磨耗に強い(ダブルコーティング)
種類フリー
テープ長さ(m)3.5
テープ幅(mm)16
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(ケース)再生樹脂ブラック(環境にやさしい)
仕様プロテクター付きハンドラップ付き
質量(g)117
水平保持(m)1.5
トラスコ品番276-0606
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。
穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
長さ(mm)50
材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂
硬度HRC58以上
真円度(μm)0.3
一般穴あけ用のドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。
材質【ドリル】高速度鋼(HSS)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂
裏面に安全ピン・クリップ両用型の金具が付いています。
用途氏名等の識別用として。
セット内容台紙(55X90mm)
厚さ(mm)4
質量(g)11
縦(mm)57
横(mm)91
ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
材質【ドリル】コバルトハイス(HSS-Co)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂
マグネット固定のため、設置が容易に行えます。
マグネットは取り外し可能、位置も可変できるため、取付場所に合わせて位置の変更が可能です。
用途棚やオープン書庫、ロッカーなどの目隠しに。
トラスコ品番207-5884
長さ(mm)1800
幅(mm)920
材質/仕上ケース:ABS樹脂、シート:ポリエステル
質量(kg)1
アズワン品番64-8609-11
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。
画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。
双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。
腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。
専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。
トラスコ品番207-2770
幅(mm)38
全長(mm)本体:49、バンド装着時:260
材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂
質量(g)50
品名腕時計送受信器
奥行(mm)16
アズワン品番64-8748-27
手前に傾けて引き出すクリアポケットが取り付けてあります。
トラスコ品番393-3059
材質ポケットケース:樹脂
質量(kg)43.6
高さ(mm)1435
材質(本体)スチール
奥行(mm)430
間口(mm)900
段数9
最大積載量(kg)80
荷姿組立式
ポケット数72
組立時間1人30分
1セット
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
手前に傾けて引き出すクリアポケットが取り付けてあります。
トラスコ品番393-2982
材質ポケットケース:樹脂
質量(kg)30.9
高さ(mm)985
材質(本体)スチール
奥行(mm)430
間口(mm)900
段数6
最大積載量(kg)80
荷姿組立式
ポケット数48
組立時間1人30分
1セット
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。
画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。
双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。
腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。
専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。
トラスコ品番207-2769
セット内容データ転送器本体、ACアダプタ
幅(mm)46
全長(mm)84
材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂
質量(g)60
品名充電器(単体型)
奥行(mm)31
アズワン品番64-8744-49
情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。
画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。
双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。
腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。
専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。
トラスコ品番207-2767
全長(mm)約1500
材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂
質量(g)30
品名マイク
厚さ8mm
外径Φ30mm
アズワン品番64-8553-32
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。
画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。
双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。
腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。
専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。
トラスコ品番207-2768
幅(mm)12
全長(mm)15
材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂
質量(g)30
奥行(mm)10
コード長さ(mm)1800
アズワン品番64-8557-47
1台
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。
画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。
双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。
腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。
専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。
付属品ACアダプタ
トラスコ品番207-2771
セット内容中継器本体、ACアダプタ
幅(mm)62
全長(mm)85(アンテナ・突起物除く)
材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂
質量(g)75
品名中継器
奥行(mm)24
アズワン品番64-8748-29
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。
画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。
双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。
腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。
専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。
付属品ACアダプタ、2接点出力コード
トラスコ品番207-2772
セット内容送信器本体、ACアダプタ、2接点出力コード、設定ソフト、USBケーブル1m
幅(mm)62
全長(mm)85(アンテナ・突起物除く)
材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂
質量(g)75
品名送受信器(親器)
奥行(mm)24
アズワン品番64-8748-37
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。
画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。
双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。
腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。
専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
転送器本体にはデータのメモリ機能はありません。データの読み込みはPCに接続した状態でのみ使用できます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。
付属品ACアダプタ
トラスコ品番207-2773
セット内容データ転送器本体、ACアダプタ
幅(mm)62
全長(mm)85(アンテナ・突起物除く)
材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂
質量(g)75
品名データ転送器
奥行(mm)24
アズワン品番64-8748-42
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
手前に傾けて引き出すクリアポケットが取り付けてあります。
トラスコ品番393-3121
材質ポケットケース:樹脂
質量(kg)56.3
高さ(mm)1885
材質(本体)スチール
奥行(mm)430
間口(mm)900
段数12
最大積載量(kg)80
荷姿組立式
ポケット数96
組立時間1人30分
1セット
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
関連キーワード