プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)800
組立時間(目安)1人20分
有効間口(mm)652
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個)
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)900
組立時間1人10分(目安)
有効間口(mm)754
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個)
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)900
組立時間1人10分(目安)
有効間口(mm)754
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)900
有効間口(mm)754
●100%再生プラスチック樹脂を使用しています。
適合軽量棚40mmアングル用
色ブラック
材質ポリプロピレン(再生材100%)
トラスコ品番507-2956
質量(g)16
寸法40mm用樹脂
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ8 1300
オイレス特殊充填剤入り樹脂成型によりエポキシ系樹脂の塗床で地震発生時に積載物の落下リスクを低減します。M3型中量棚の支柱に取付するだけで簡単に免震効果が得られます。棚や床のアンカー施工は不要です。地震発生時に積荷の落下リスクを低減します。
用途M3型中量棚の免震用として
トラスコ品番217-8941
適合機種M3型中量棚
材質オイレス特殊充填剤入りポリアセタール(POM)
幅(mm)62
厚さ(mm)25
寸法(mm)間口×高さ×厚さ:62×62×25
色オレンジ
高さ(mm)62
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚板調整ピッチ(mm)25
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用背網です。
高さ(mm)1800
間口(mm)900
色ブラック
仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)、枠(縦横桟)付
トラスコ品番459-3171
材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)1.27
1枚
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
高さ(mm)1800
色ブラック
奥行(mm)571
仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
トラスコ品番459-3146
材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)0.61
メッシュ寸法(mm)25.5×25.5
1枚
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
高さ(mm)1800
色ブラック
奥行(mm)921
仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
トラスコ品番459-3162
材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)1.04
メッシュ寸法(mm)25.5×25.5
1枚
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
高さ(mm)1750
色ブラック
奥行(mm)645
仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
トラスコ品番459-3154
材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)0.79
タイプ726×1810mm用
メッシュ寸法(mm)25.5×25.5
1枚
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
高さ(mm)1800
色ブラック
奥行(mm)471
仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
トラスコ品番459-3138
材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
質量(kg)0.48
メッシュ寸法(mm)25.5×25.5
1枚
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番461-2256
質量(kg)2.5
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)20
1台
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番461-2264
質量(kg)3.75
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)20
1台
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)1500
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番461-2248
質量(kg)1.87
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)20
1台
¥3,098
税込¥3,408
9日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)40
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番285-2411
質量(kg)2.3
寸法A(mm)20
ホイール幅(mm)20
1台
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)1500
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)40
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番461-2205
質量(kg)1.92
寸法A(mm)20
ホイール幅(mm)20
1台
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)18
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)25
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番300-5623
質量(kg)2.46
寸法A(mm)12.5
ホイール幅(mm)20
1台
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番285-2390
質量(kg)2.25
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)20
1台
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。
機長(mm)1500
ホイール直径(Φmm)18
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)25
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番300-5615
質量(kg)1.85
寸法A(mm)12.5
ホイール幅(mm)20
1台
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)18
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)20
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番300-5585
質量(kg)2.5
寸法A(mm)10
ホイール幅(mm)20
1台
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)40
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番461-2221
質量(kg)3.84
寸法A(mm)20
ホイール幅(mm)20
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。
機長(mm)1500
ホイール直径(Φmm)18
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)20
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番300-5577
質量(kg)1.87
寸法A(mm)10
ホイール幅(mm)20
1台
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番285-2403
質量(kg)3
寸法A(mm)25
ホイール幅(mm)20
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)40
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番285-2420
質量(kg)3.07
寸法A(mm)20
ホイール幅(mm)20
1台
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)40
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番461-2213
質量(kg)2.56
寸法A(mm)20
ホイール幅(mm)20
1台
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナ等に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)18
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)25
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番300-5631
質量(kg)3.69
寸法A(mm)12.5
ホイール幅(mm)20
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
用途小さい部品やコンテナなどに。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)18
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)20
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番300-5593
質量(kg)3.75
寸法A(mm)10
ホイール幅(mm)20
1台
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
高さ(mm)1211
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1211
棚板調整ピッチ(mm)25
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
仕様組立の目安:2人30分
材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)5
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
高さ(mm)2111
タイプ連結型
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)300
最大積載量(kg/台)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
組立人数(目安)2人30分
こんなお得な商品も!

クリップボード 樹脂製 マグネット付き
モノタロウ
¥449
税込¥494
耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。
ペンホルダー付なのでボールペン等が挟めます。
マグネット付ですのでホワイトボードや機械、スチール棚などに貼り付け可能です。
用途生産現場の伝票管理やアンケート、回覧などに使用できます。
色黒
材質耐衝撃性ポリスチレン
サイズA4
質量(g)255
マグネット付き
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
高さ(mm)2111
タイプ連結型
奥行(mm)1131
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)300
最大積載量(kg/台)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
組立人数(目安)2人30分
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
高さ(mm)1811
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1811
棚板調整ピッチ(mm)25
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
色ネオグレー
高さ(mm)1811
奥行(mm)1131
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)300
最大積載量(kg/台)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
組立人数(目安)2人30分
関連キーワード
1
2
3
次へ