105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。 プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。 ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。 種類溶接面(かぶり式) トラスコ品番300-0915 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)350 寸法(縦×横)(mm)400×300 適合プレート(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。 プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。 ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。 種類溶接面(手持ち式) トラスコ品番300-0907 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)290 寸法(縦×横)(mm)410×300 適合プレート(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

プレート交換が容易に行える樹脂製面ばねを採用しています。柄に角度があることで下向き作業の疲労を軽減します。
トラスコ品番161-5674 材質/仕上面体:硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、手持棒、窓枠:熱硬化性樹脂(フェノール) 種類溶接面(手持ち式) 面体寸法(幅×長さ)(mm)215×310 適合寸法(mm)遮光プレート:105×50(別売)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番278-1603 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列2段 F-2 W カギあり アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途溶接個所、鉄鋼材、木材、樹脂等の産業資材へのマークチェック。 タイプ中字用 質量(g)30
1本ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性の高い特殊樹脂を配合した溶接母材用のスパッタ付着防止剤です。 塗膜は速乾性で、防錆が優れています。 特殊樹脂配合のため、塗料となじみ易くなっています。
用途高張力鋼・軟鋼材のスパッタ付着防止に。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番157-9428 材質/仕上主成分:溶剤、樹脂 黄褐色透明 容量(mL)420 摘要高張力鋼、軟鋼用 使用温度範囲-20~40℃ 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6 カット名称ダブルカット 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒エンド刃
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
材質超硬
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途溶接箇所、鉄鋼材、木材、樹脂などの産業資材へのマーク・チェック。 材質顔料、定着剤(樹脂)、アルコール系溶剤 適合温度(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 線の太さ中字
1箱(10本)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不燃型はガラス繊維生地にシリコン樹脂コーティング。溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。不燃性の生地は(財)建材試験センターのJISA1323(難燃性試験)に合格しています。
長さ(m)5 材質(本体)ガラス繊維 タイプ不燃型 構造レデューサー付き 表面シリコン樹脂コーティング 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
65,980 税込72,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。超硬ロータリーバーは使用できません。砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。
用途溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。 付属品カップリング トラスコ品番256-6782 全長(mm)153 高さ(mm)32 無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000 チャック内径(Φmm)6 砥石寸法(mm)適合:20 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 空気消費量(m3/min)0.38 コレットサイズ(mm)6 排気方式前方 ホース取付口NPT1/4 アズワン品番65-1976-24 口金寸法(mm)1/4
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

溶接、溶断作業の現場に適しています。 ガラス繊維にシリコン樹脂をコーティングした燃えにくい生地を使用しています。 溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。
長さ(m)5 材質基布:ガラス繊維織物、表面加工:シリコン樹脂コーティング 規格(財)日本防炎協会認定品、(財)建材試験センターJIS A 1323(難燃性試験)合格 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
73,980 税込81,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番289-3584 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列2段 F-2 W カギあり アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番289-3592 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列2段 F-2 W カギあり アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番289-3576 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列2段 F-2 W カギあり アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番278-1476 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列2段 F-2 W カギあり アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番278-1611 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列2段 F-2 W カギあり アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番278-1573 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列2段 F-2 W カギあり アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番278-1468 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列2段 F-2 W カギあり アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番278-1433 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数1列2段 F-2 W カギあり アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 形状円錐90° 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9941 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり 棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9916 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり 棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9932 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり 棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9878 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり 棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9908 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり 棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9924 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり 棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷

薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9894 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり 棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷

薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9886 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり 棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。床を傷つけない樹脂ベース付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。
トラスコ品番466-9860 種別組立式 材質(本体)スチール 引出し数薄型1列1段 UDK-001W カギあり 棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)(下棚)747×240×23
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番241-5941 種別組立式 材質(本体)スチール アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。
トラスコ品番856-4155 材質(車輪)ゴム 表面処理粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)800 2018年トラスコ掲載ページ8 1014 材質(荷台)スチール
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。
トラスコ品番856-4153 材質(車輪)ゴム 表面処理粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)900 2018年トラスコ掲載ページ8 1014 材質(荷台)スチール
1台
65,980 税込72,578
9日以内出荷

ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。
トラスコ品番856-4151 材質(車輪)ゴム 表面処理粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1200 2018年トラスコ掲載ページ8 1014 材質(荷台)スチール
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番241-5526 種別組立式 材質(本体)スチール アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番241-5461 種別組立式 材質(本体)スチール アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番285-0044 種別組立式 材質(本体)スチール アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷