カップ型のボックスで細かなパーツを管理できます。
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできるカッター、ハサミ、ペンや小物工具類の管理に最適です
用途パーツ・ツールの吸着管理に。筆記用具、工具小物類の管理
トラスコ品番491-1008
材質(本体)ポリカーボネート、マグネットシート、(クッション)ポリエチレン
質量(g)100
内寸法(mm)53×56.5×98.5
最大積載量(kg)1/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×66×100
吸着力(N/cm2[kgf/cm2])1.078以上
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。
用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして
材質再生ポリプロピレン(R-PP)
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできます。
消毒液などのボトル収納に最適です。
用途消毒液などのボトルの吸着管理に。
小物類の管理
小物工具・筆記用具の収納と管理。
材質/仕上本体:ポリカーボネート、マグネットシート
高さ(mm)100
吸着力(N/cm2)1.078以上
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。スプレー缶が二本収納できます。仕切り付でカッター、ハサミ、ペンや小物工具類の管理に最適です。
用途スプレー缶・小物工具・筆記用具の収納と管理。
仕様仕切り付
トラスコ品番819-5026
色透明
材質(本体)PC、マグネットシート
質量(g)250
最大積載量(kg)2(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161.5×84.5×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途小物工具・筆記用具の収納と管理。
トラスコ品番194-8998
幅(mm)57
材質/仕上本体:ポリカーボネート、マグネットシート
色透明
高さ(mm)162
質量(g)234
奥行(mm)100
最大積載量(kg)1/本
アズワン品番64-8575-09
最大積載量(kg/個)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
PT-36樹脂トレーは小物部品が取り出しやすく底部がRになっています
トラスコ品番120-0798
質量(kg)0.4
色ブルー
色ブル-
トラスコ品番470-2778
適合本体TFP-395、TFP-410、TFP-450、TFP-530
材質樹脂
質量(g)22
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)67×60×12
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
色オレンジ
材質ABS樹脂
トラスコ品番496-4594
適合本体TSHB500、TSHB620
質量(g)18.5
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)50×53
1個
¥289
税込¥318
翌日出荷
導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚
高さ(mm)168
奥行(mm)241
間口(mm)342
最大積載量(kg/台)12
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
種別組立式
材質樹脂
表面処理(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
キャスター金具スチール
適合ストッパー-
材質(荷台)再生ポリプロピレン100%
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
種別組立式
材質樹脂
材質(車輪)省音ゴム
表面処理(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
適合ストッパー-
騒音対策あり
材質(荷台)再生ポリプロピレン100%
こんなお得な商品も!
プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。
ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。
両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
色ブラック
材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品中皿付(取り外し可)
質量(kg)0.89
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)890
タイプ中皿あり
容量(L)4
耐荷重(kg)20
梱包数10個
バックルABS樹脂
材質(取手)ABS樹脂
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)145
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145
外寸法・奥行(mm)178
外寸法・間口(mm)380
有効内寸法・間口(mm)357
有効内寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・高さ(mm)87
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)
色ブラック/ブルー
材質(本体)ポリプロピレン再生材50%
タイプ中皿あり
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
ポリカーボネート製なので中身が外側からはっきり見えます。衝撃性に優れています。
色クリア
外寸法・奥行(mm)196
ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付
付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付
材質取手・バックル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
外寸法・奥行(mm)278
色調はパステル調。ボックスの組み合わせは自由自在。小物部品が取り出しやすく底部がアールになっています。
工具箱は、PT-36B・PT-430Bに組み込んでご利用ください。
材質プラスチック
高さ(mm)55
有効内寸法・高さ(mm)53
●上部が半透明なので内部が外から見られます。
●工具部品収納ケース、また小物入れ、救急箱、などに最適です。
材質フタ・取手:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂
質量(kg)1.1
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)321
外寸法・高さ(mm)165
外寸法・奥行(mm)195
樹脂製ハンドビン(ボックス)の大(容量5L)用の透明フタです。
トラスコ品番393-9235
材質AS樹脂
質量(g)85
間口W×奥行D×高さH(mm)197.5×155.5×10.5
1個
¥479
税込¥527
翌日出荷
物流現場ではもっともスタンダードなカゴ車です。床板は樹脂製で取り回しが軽く錆にも強いです。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)216
タイプ樹脂底板
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。
エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。
豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。
ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。
ハンドル収納時は平台車として使用可能です。
ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。
セット内容THB-KM
長さ(mm)600
幅(mm)390
材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)125
タイプ折りたたみハンドルタイプ
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)100
騒音値(dB)40.75
フタあり
付属品ABS樹脂プラボックス
材質プラボックス:ABS樹脂
材質(本体)スチール
奥行(mm)410
材質(引出し)スチール
色(本体)グリーン
均等積載量(kg/段)5
関連キーワード