産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に
形状折りたたみタイプ
特性防炎、耐候、防水
厚さ(mm)0.35
材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ
規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)
引裂強度(N)縦69、横69
引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
伸ばして貼れるためコーナー部の補修も簡単にできる合皮シートです。強い粘着力で簡単にはがれず耐久性の高いシートです。補修個所の大きさに合わせてカットして使用できます。
用途自動車・2輪車・建機・農機・椅子・ソファー等の合皮シートの補修に最適です。
色黒
基材表面:ポリウレタン、裏面:ポリエステル
テープ厚さ(mm)0.57
粘着剤アクリル系樹脂
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ
モノタロウ
¥26,980~
税込¥29,678~
消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
性能日本防炎協会登録品
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ビニールカーテン
表面抵抗率(Ω)1011
可視光線を約25%カットしています。
消防法施行規則4条の3に適合しています。
フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
UVカットと防虫性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
厚さ(mm)0.3
幅(mm)1370
長さ(m)30
トラスコ品番818-3817
性能日本防炎協会登録品
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)14
色透明オレンジ
表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
可視光線を約80%以上カットしています。
紫外線99%以上カットしています。
消防法施行規則4条の3に適合しています。
フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
UVカットと遮光性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
厚さ(mm)0.3
幅(mm)1370
長さ(m)30
トラスコ品番818-3818
性能日本防炎協会登録品
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)14
色透明ブロンズ
表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
帯電防止性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材
厚さ(mm)1
幅(mm)1830
長さ(m)12
トラスコ品番818-3816
性能日本防炎協会登録品
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)29
色ブルー透明
表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
簡易養生用のキャッピーです。開口部にゴムひもがついているのでシートやカバーとして簡易に使用できます。使用しない時の機械などのホコリよけにも活躍します。半透明のため、カバーをしても中身が見えます。
用途パレットカバーとして。使用しない時の機械のホコリよけに。
厚さ(mm)0.06
材質/仕上ポリエチレン、天然ゴム
色半透明
厚さ(μm)60
600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。
汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。ハトメはプラスチック製です。
用途床養生に。目隠しに。機械や商品の保護に。間仕切りシートに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.35
質量(kg)1.6
寸法(幅W×長さL)(m)2×2
透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。
シート厚さ(mm)0.5
材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)900
形状折りたたみタイプ
引裂強度(N)縦200、横150
引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5
特性採光
ハトメアルミハトメ
超薄型で即効性の高い吸湿・消臭シートです。
多孔質のシリカゲルを表面積を広げる特許製法で短時間で消臭と吸湿を同時に行います。
3mm~10mmの超薄型で場所をとらずに、どこでも使用できます。
再生サインで吸湿度合が目に見えます。繰り返し使用出来るECO素材です。
アンモニア・酢酸の悪臭やVOC等のニオイも除去できます。
用途湿度が気になる場所での湿度調整として。ニオイが気になる場所で消臭シートとして。輸送時の湿度管理に。ロッカーなどの密閉空間の消臭用制御盤などの精密機械の湿度管理に。ヘルメット・安全靴の汗・ニオイ除去に。
主成分シリカゲル、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
関連キーワード