標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様組立式、ノックダウン
材質スチール
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール
表面処理3価ユニクロ
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。
耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。
収納や出し入れの作業に。
最大使用荷重(kg)80
仕様完成品
段数1
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
仕様完成品
段数1
天板寸法・幅(mm)450
こんなお得な商品も!
コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。
厚さ(mm)0.3
目盛(mm)1ピッチ
表示数字(mm)10ピッチ
最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ・台座:スチール
許容荷重(kg)400
台座径(Φmm)37
フレキシブルチューブにより照明方式が自在に変えられます。
強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。
フェライト磁石、マグネットオン・オフ機能付
質量(kg)1.4
全高(mm)473
吸着力(N)800
照明定格AC100V/100W以下
口金E26
電源(V)AC100
コード長さ(m)2
トラスコ品番219-8533
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
縦目盛仕様の粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を下から上に配置しています。
用途作業台、機械などへの縦方向の取り付けに。
トラスコ品番855-7714
材質スチール
質量(g)40
2018年トラスコ掲載ページ1 1342
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。
許容荷重(kg)500
推奨ねじ(アンカーサイズ)M12
台座径(Φmm)75
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール
仕様樹脂カバー付
許容荷重(kg)500
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上スチール
耐荷重N(kgf)4903(500)
こんなお得な商品も!
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
許容荷重(kg)600
材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
許容荷重(kg)600
仕様ISO14001認証取得工場製
材質/仕上ステンレス(SUS304)
多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。従来品のフックも使用可能です。
用途生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化
色ホワイト
材質スチール、ネオジム磁石
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304)
台座径(Φmm)60
マグネット式なので穴をあけずに簡単に取り付けできます。VN型コンテナやライトビントレーが取り付け可能です。ハンガーラック用コンテナやライトビンを吊るすマグネット式のハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。
用途作業台フレーム、機械の側面、ワゴン、柱、棚などに。生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化
許容荷重(kg)4/個
仕様(コンテナ取付可能数)VN-1N:4個、VN-2N:3個、VN-3N:2個、K-10H:5個、K-20H:2個
トラスコ品番393-9316
材質スチール、ネオジム磁石
質量(kg)1
間口W×奥行D×高さH(mm)514×27.6×68.5
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)
ねじ寸法(mm)M12×1.75
許容荷重(N)13720
台座径(Φmm)60
関連キーワード