4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。 厚さ(mm)3 長さ(mm)2000 材質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~60
1巻ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

工具箱の中敷としてご使用いただけます。内寸にサイズを合わせてカットしています。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)5 ブラック 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)65
1枚
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

汚れたら丸洗いができる防水タイマーです。アラームが2秒で止まるため、ボタンを押して音を止める手間がありません。
用途カウントダウン、カウントアップタイマーとして。 トラスコ品番160-6380 厚さ(mm)14 材質/仕上ABS樹脂 質量(g)45 電源リチウム電池(CR3032)×1個(付属) 縦(mm)82 横(mm)90 最大計時99分50秒 最小計時1(秒) 防水保護等級IPX7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪がぬれても滑りません。固定キャスター2輪にピンが入り完全に止まるタイプです。
付属品400NKB トラスコ品番115-4712 材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装 車輪径(Φmm)130 タイプ固定ハンドルタイプ 荷台寸法(幅)(mm)440 ハンドル高さ(mm)885 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 適合ストッパー400NKB 荷台寸法(奥行)(mm)1190 材質(荷台)スチール
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷