20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V 形状L型 先端形状六角 サイズ規格インチ
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 硬度HRC50~58 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの締結作業。 質量(g/セット)395 トラスコ品番330-4027 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 材質クロムバナジウム鋼 形状L型 質量(g)395 タイプショートネックロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼 形状L型 タイプ首下ロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60 形状L型 タイプ首下ショート・ロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂 形状T型 硬度HRC45~57 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。 特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。 ボールポイントで本締めも可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ標準 材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)、クロムバナジウム鋼CR-V(12~14mm)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型 タイプ首下ショート 硬度HRC55~60 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)