11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安価タイプの棚等の整理にも使用可能な引出しです。軽くて丈夫な段ボールタイプのケースです。古紙使用の段ボールを使用している為、エコにもなり廃棄もし易いです。
用途棚等の整理に。各種部品の集中管理に。 材質ダンボール 板厚(mm)3 2018年トラスコ掲載ページ8 0579
1セット
379 税込417
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価タイプの棚等の整理にも使用可能な引出しです。軽くて丈夫な段ボールタイプのケースです。古紙使用の段ボールを使用している為、エコにもなり廃棄もし易いです。
用途棚等の整理に。各種部品の集中管理に。 材質ダンボール 板厚(mm)3 2018年トラスコ掲載ページ8 0579
1セット
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。
用途工具・各種部品の集中管理に。 材質ダンボール 板厚(mm)3 2018年トラスコ掲載ページ8 0579
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物と合わせて、ロープやコード、巻段ボールなど巻物の保管に最適なラックです。
グレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1811 総耐荷重(kg)2500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

艶消しサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。均等積載量:100kg/段、最大積載量:1000kg/台
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚などに。 材質スチール サテンブラック 高さ(mm)1800 間口(mm)940 高さ外寸(mm)1800 組立時間(目安)2人30分 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)855 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)940 棚板内寸・間口(mm)855
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製品を傷から守る緩衝材です。高品質を実現する為、すべて日本国内で製造・加工をしています。難燃・制電・耐摩耗性の布地を使用しています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。布地はJIS規格をクリアしています。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途商品などの傷付き防止用に。運搬用の緩衝材に。運搬ローラーの緩衝用に。作業台やラックのぶつかり衝撃吸収に。プラダン箱、仕切板に。 材質ポリエステル 長さ(mm)300 幅(mm)210
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つやのないサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。 ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。 分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 ”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。 別売りのTSUG型用木製棚板もご利用になれます。(荷重は変わります)
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚など多用途に サテンブラック 棚段数5 高さ外寸(mm)1800 組立時間30分 有効間口(mm)855 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)900 組立人数2人 均等耐荷重(kg/段)100
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。マグネット付でスチール棚にそのまま保管できます。
用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等 トラスコ品番819-1277 材質ABS樹脂 質量(g)60 寸法(幅W×長さL)(mm)45×60
1セット(4個)
599 税込659
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。TSUG型用追加棚板セットで棚板を追加できます。
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。 仕様基本型 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 間口(mm)900 棚段数5 外寸法・高さ(mm)1800 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)855 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・間口(mm)900 棚板内寸・間口(mm)855 均等耐荷重(kg/段)100
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアキャップや巻きダンボールなどの梱包作業の際に簡単に切断ができます。切断作業を短縮できるため効率アップにつながります。作業台はAEWP-1575がお薦めです。上棚照明器具セットやレールハンガー等の取り付けも可能です。
用途梱包作業など。 仕様取付可能板厚最大45mm トラスコ品番285-0354 適合機種(推奨作業台)AEWP-1575 セット内容ツールハンガー・包装ロール用追加パイプセット・包装ロール用カッター 材質スチール 質量(kg)30 高さ(mm)1265 奥行(mm)405 間口(mm)1502
1セット
83,980 税込92,378
3日以内出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。TSUG型用追加棚板セットで棚板を追加できます。
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。 ブラック タイプ連結型 棚段数5 梱包数1台 外寸法・高さ(mm)1800 有効間口(mm)855 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)900 均等耐荷重(kg/段)100
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)