ラタン(籐)のバスケットを思わせるデザインで、オフィスや事務所などでの小物収納にぴったりです。
A4ファイルの収納が可能です。
未使用時にはボックス2つ分のスペースで3つのボックスが収納でき空箱保管時のスペースを削減できます。
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)354×249×232
材質ポリプロピレン(PP)
背幅(mm)270
外形寸法(幅W×高さH)(mm)375×245
トラスコ品番116-1368
質量(g)60
縦(mm)124
横(mm)90
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
製品を傷から守る緩衝材です。高品質を実現する為、すべて日本国内で製造・加工をしています。難燃・制電・耐摩耗性の布地を使用しています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。布地はJIS規格をクリアしています。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途商品などの傷付き防止用に。運搬用の緩衝材に。運搬ローラーの緩衝用に。作業台やラックのぶつかり衝撃吸収に。プラダン箱、仕切板に。
材質ポリエステル
長さ(mm)300
幅(mm)210
再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。
ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。
用途製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。
平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。
仕様片面四方差し、滑り止め付(熱可塑性エラストマー)
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番299-7673
幅(mm)300
質量(kg)13.9
高さ(mm)150
間口(mm)1400
最大荷重(N)(動)9807、(静)39227
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
関連キーワード