小型で軽量、移動もらくらく。ゴムマット付きで滑り防止。ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。アジャスター使用で段差のある床面にも対応。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様組み立て式
設置寸法・幅(mm)485
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)425
四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。
天板幅400mmで、広く安定感があり、作業性に優れています。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様Aマーク認定品、折りたたみ式
材質アルミ合金
ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)1000
手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様手がかり棒:付
材質アルミ合金
設置寸法・奥行(mm)1573
設置寸法・幅(mm)572
天板寸法(mm)1000×400
関連キーワード