カテゴリ

  • 安全保護具(58)
    • 通気孔付き ゴーグル(18)
    • 2眼型 ゴーグル(1)
    • 通気孔無し ゴーグル(8)
    • 2眼型 メガネ(5)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • YASUDA(30)
  • 山本光学(108)
  • 理研オプテック(59)
  • エスコ(32)
  • ミドリ安全(27)
  • PROGEAR(1)
  • LEAD(リード工業)(8)
  • コクゴ(2)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(33)
  • アリート(ariete)(137)
  • SWANS(78)
  • 新ダイワ(64)
  • トーアボージン(59)
  • マキタ(50)
  • UVEX(ウベックス)(40)
  • bolle(22)
  • 理研化学(21)
  • PROGRIP(21)
材質(レンズ)
  • くもり止めレンズ(6)
  • その他(8)
  • アセチ(1)
  • アセテート(4)
  • セルロース(2)
  • ポリアミド(1)
  • ポリカーボネート(33)
機能
  • 機能UVカット(23)
  • 機能つる伸縮可(2)
  • 機能ひさし/サイド付(2)
  • 機能マスク併用可(17)
  • 機能メガネ併用可(18)
  • 機能レンズ交換可(10)
  • 機能曇り止め(17)
  • 機能耐薬品性(1)
  • 機能耐衝撃性(1)
  • 機能角度調整可(1)
  • 機能軽量型(1)
  • 機能防傷加工(7)
  • 機能鼻パッド有(1)
種類
  • 種類ゴーグル型(22)
  • 種類一眼型(3)
  • 種類二眼型(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水中ゴーグル」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティゴーグル(小型タイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(小型タイプ)TRUSCO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
小型のため、上下左右の視界を妨げません。通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。粉体取扱いなど。トラスコ品番408-9677材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴムレンズ色クリアフレーム色クリア加工防傷・防曇加工レンズ厚さ(mm)0.6紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い セーフティゴーグル(小型タイプ) TRUSCOまとめ買い セーフティゴーグル(小型タイプ)TRUSCO
9,398税込10,338
1箱(10個)
9日以内出荷
10個入りのお買い得パックです。小型のため、上下左右の視界を妨げません。通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。粉体取扱いなど。トラスコ品番546-1899材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴムレンズ色クリアフレーム色クリア加工防曇、防傷レンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)10個 TRUSCOまとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)10個TRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
フィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6715材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布レンズ色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)200個 TRUSCOまとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)200個TRUSCO
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
フィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6803材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布レンズ色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
二眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ) TRUSCO二眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番392-4186材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布レンズ色クリアフレーム色ブラックコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
セーフティグラス(フィットタイプ) TRUSCOセーフティグラス(フィットタイプ)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
高いデザイン性とフィット感を実現、超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。後付けのバンド(別売り)で高性能ゴーグルに変身可能です。ストレートツル設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいツル採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
カラーセーフティーゴーグル TRUSCOカラーセーフティーゴーグルTRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
防曇・対傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。フレームの色分けにより着用者の被視認性が高まります。フレームの顔当たりが良いため長時間使用しても疲れにくいです。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン、バンド:弾性ナイロンゴム幅(mm)174高さ(mm)74タイプ顔あたりソフトレンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工通気孔
ゴーグル用防曇フィルム TRUSCOゴーグル用防曇フィルムTRUSCO
729税込802
1袋(5枚)
当日出荷
フィルムを貼るだけで、ゴーグルの曇りによる視界不良を超親水性により防ぎます。 シリコン系の粘着剤を使用しているため、貼り付けの際の貼り直しや空気抜きがしやすいです。
用途ゴーグル用曇り止めフィルムとして。トラスコ品番207-2752材質/仕上本体フィルム:PET、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE質量(g)12縦(mm)45横(mm)57アズワン品番64-8403-83
セーフティーゴーグル 替レンズ TRUSCOセーフティーゴーグル 替レンズTRUSCO
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
着脱しやすいセーフティゴーグル(品番SFG)の交換用レンズです。 両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、汗や雨など寒暖差による曇りを防ぎます。
トラスコ品番207-6512適合機種SFG幅(mm)190材質/仕上ポリカーボネート(両面曇り止め)質量(g)32レンズ色クリア機能防曇加工、紫外線カット、顔あたりソフト、レンズ交換コーティング高性能曇り止めコートレンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番64-8681-95
セーフティーゴーグル TRUSCOセーフティーゴーグルTRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
着脱しやすいバックバックル採用で、着脱時に髪が乱れにくいセーフティゴーグルです。 両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、汗や雨など寒暖差による曇りを防ぎます。
用途埃、粉塵などの多い所での目の保護として。トラスコ品番207-6511セット内容ケース幅(mm)190材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:軟質PVC、バンド:バックル付き合成織り込み布質量(g)130レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、紫外線カット、顔あたりソフト、レンズ交換コーティング高性能曇り止めコート色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番64-8681-92
オートクレーブ対応クリーンルームゴーグル TRUSCOオートクレーブ対応クリーンルームゴーグルTRUSCO
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。 バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。 クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。 PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。 メガネ、マスク併用可能です。 ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。
用途クリーンルーム内での作業に。トラスコ品番194-8109材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート質量(g)126レンズ色クリアフレーム色ブルー機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト色(バンド)ホワイトアズワン品番64-8470-52
セーフティゴーグル交換用ヘッドバンド TRUSCOセーフティゴーグル交換用ヘッドバンドTRUSCO
799税込879
1個
当日出荷
セーフティゴーグルの交換用ヘッドバンドです。
トラスコ品番161-0179適合機種TSG-83、TSG-83T、TSG-83M、TSG-84質量(g)15
オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TRUSCOオートクレーブ滅菌対応ゴーグルTRUSCO
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。
用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番787-9857材質(アイピース)ポリカーボネート質量(g)100レンズ色クリアフレーム穴あき材質(フレーム)シリコンゴムレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)シリコンゴム
オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TRUSCOオートクレーブ滅菌対応ゴーグルTRUSCO
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広いです。 バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途替えレンズ仕様防曇加工、防傷加工、UVカット材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番787-9865適合機種TA-185、TA-H185質量(g)16レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.8
オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TRUSCOオートクレーブ滅菌対応ゴーグルTRUSCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広いです。 バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番787-9849材質(アイピース)ポリカーボネート質量(g)103レンズ色クリアフレーム穴なし材質(フレーム)シリコンゴムレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)シリコンゴム
セーフティゴーグル用スペアレンズ TRUSCOセーフティゴーグル用スペアレンズTRUSCO
629税込692
1枚
当日出荷
材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番488-9797適合機種TSG-501M、TSG-501MV材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)30
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
左右が見えやすいワイドタイプです。
形状ゴーグル型機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能トラスコ品番488-9771質量(g)110タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型機能メガネ・マスク併用可能トラスコ品番126-3765透明質量(g)102仕様1通気孔付レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)材質(フレーム)ゴム材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6
セーフティゴーグル(フレームベンチレーター付) TRUSCOセーフティゴーグル(フレームベンチレーター付)TRUSCO
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
レンズより曇りにくい通気孔付です。 メガネ、マスク併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状ゴーグル型機能曇り止め機能、メガネ・マスク併用可能、UVカットトラスコ品番171-4147透明質量(g)92規格JIS T8147規格品仕様1通気孔付レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5
二眼型セーフティグラス (ゴーグル兼用タイプ) TRUSCO二眼型セーフティグラス (ゴーグル兼用タイプ)TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
めがねのつるにバンドをつけるだけで、簡単にゴーグルとしても使えます。 アジアンフィット仕様です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状二眼型機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドありトラスコ品番488-9762質量(g)52規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色ブラックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用) TRUSCOレーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)TRUSCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
Nd-YAG、YVO4対応可能です。 庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
用途ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等機能メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット形状ゴーグル型レンズ色グリーントラスコ品番489-7021質量(g)48レンズの呼称YAG光学濃度(OD)6適合波長(nm)860-1100材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)64材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5
メガクリア(曇り止め) TRUSCOメガクリア(曇り止め)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個(50mL)
当日出荷
フッ素効果で曇り止め効果が長持ちします。 レンズに優しい中性タイプです。
タイプスプレートラスコ品番489-0787容量(mL)50質量(g)68主成分界面活性剤・アルコール類使用可能回数(メガネ)4~5ショットで約200回、(ゴーグル)6~8ショットで約100~130回
セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可形状ゴーグル型密閉型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番488-9789質量(g)172タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能形状ゴーグル型材質(レンズ)ポリカーボネート規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル用スペアレンズ TRUSCOセーフティゴーグル用スペアレンズTRUSCO
159税込175
1枚
当日出荷
適合機種TSG-600レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)1.5質量(g)17材質(レンズ)ポリカーボネート仕様UVカット、防傷加工トラスコ品番389-7028
セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) スペアレンズ TRUSCOセーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) スペアレンズTRUSCO
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
適合機種TSG-83、TSG-83T、TSG-83M、TSG-84レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)外側(PC2.0)、内側(アセテート0.5)質量(g)39仕様UVカット、防傷加工、防曇加工トラスコ品番389-7079材質(レンズ)ポリカーボネート
セーフティゴーグル(オートクレープ対応) スペアレンズ TRUSCOセーフティゴーグル(オートクレープ対応) スペアレンズTRUSCO
139税込153
1枚
当日出荷
適合機種TSG-105レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)1.6質量(g)16仕様UVカットトラスコ品番389-7061材質(レンズ)ポリカーボネート
セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) スペアレンズ TRUSCOセーフティゴーグル(ワイドビュータイプ) スペアレンズTRUSCO
379税込417
1枚
当日出荷
適合機種TSG-005レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2質量(g)28仕様UVカット、防傷加工、防曇加工トラスコ品番389-7052材質(レンズ)ポリカーボネート
セーフティゴーグル用替レンズ TRUSCOセーフティゴーグル用替レンズTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(5枚)
当日出荷
適合機種TSG-22質量(g/枚)32材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番336-1667質量(g)160
超硬防曇セーフティゴーグル用スペアレンズ TRUSCO超硬防曇セーフティゴーグル用スペアレンズTRUSCO
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
機能防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換レンズ色クリアトラスコ品番445-6998適合機種TVF-SG質量(g)8レンズ厚さ(mm)0.8
ワイドビューセーフティゴーグル替レンズ TRUSCOワイドビューセーフティゴーグル替レンズTRUSCO
999税込1,099
1枚
当日出荷
トラスコ品番445-4138適合機種TSG-5100、TSG-5100-H質量(g)20レンズ厚さ(mm)約0.6
ワイドビューセーフティゴーグル替ストラップ TRUSCOワイドビューセーフティゴーグル替ストラップTRUSCO
1,698税込1,868
1パック
当日出荷
トラスコ品番445-4111適合機種TSG-5100-H質量(g)37
ワイドビューセーフティゴーグル(ヘルメット取付タイプ) TRUSCOワイドビューセーフティゴーグル(ヘルメット取付タイプ)TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩化ビニール、ストラップ:スプリング(カバー付)形状一眼型トラスコ品番445-4103質量(g)127
ワイドビューセーフティゴーグル(ゴムベルトタイプ) TRUSCOワイドビューセーフティゴーグル(ゴムベルトタイプ)TRUSCO
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:イソプロピレンゴム形状一眼型トラスコ品番445-4120質量(g)95
セーフティゴーグル用ケース TRUSCOセーフティゴーグル用ケースTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番445-5894質量(g)150使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×175×210
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm)機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット形状ゴーグル型密閉型材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート)トラスコ品番416-2536質量(g)112タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(バンド)布・ゴム混紡
二眼型セーフティグラス ゴーグルタイプ TRUSCO二眼型セーフティグラス ゴーグルタイプTRUSCO(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対策にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。カラーバリエーションで若者からお年寄りまで幅広い年齢層に向いています。
材質(レンズ)ポリカーボネート仕様上下ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)23規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色黒色機能軽量、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.60
セーフティゴーグル用スペアレンズ TRUSCOセーフティゴーグル用スペアレンズTRUSCO(2件のレビュー)
209税込230
1枚
翌日出荷
レンズ色クリア仕様UVカット、防傷加工、防曇加工材質(レンズ)ポリカーボネート
セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
左右が見やすいワイドビュー密閉仕様です。液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。マスク併用可能です。
形状ゴーグル型機能UVカット、マスク併用可能トラスコ品番365-8538密閉型質量(g)101タイプ密閉タイプレンズ色クリアレンズ防曇材質(フレーム)ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2材質(バンド)布・ゴム混紡
セーフティゴーグル(密閉タイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(密閉タイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能密閉型タイプ密閉タイプ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら