4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 材質(天板)再生ポリプロピレン 100% 取付ピッチ(mm)55×42(自在) 特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。 シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 オレンジ ホース長さ(m)2 機能早送り装置/無 アンカー穴(mm)2021/02/13 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)