カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
    • フレキシブルホース(2)
  • 作業工具(4)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • ノーブランド(2)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9)
  • TBC(タブチ)(29)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • カクダイ(30)
  • セキスイ(15)
  • イノアック住環境(17)
  • RS PRO(116)
  • 前澤給装工業(48)
  • I-VALUE(34)
  • ベンカン(31)
  • レッキス工業(28)
  • MCC(松阪鉄工所)(22)
  • 東栄管機(22)
  • エスコ(21)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21)
  • リケン(19)
  • KVK(17)
材質
  • ステンレス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水道管 パイプ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼管用バリ取りブラシ TRUSCO鋼管用バリ取りブラシTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
テーパー型なのでパイプへの押し入れが容易です。水道管の切断部のバリ取りに最適です。木柄付で作業性にも優れています。
用途金属および樹脂パイプの内面研磨および内面荒らし。毛材ワイヤ鋼線全長(mm)110軸径(Φmm)6仕様鋼管用・水道管用トラスコ品番856-3456幅(mm)65質量(g)30毛丈(mm)植毛部(外径×植付)(mm)20~30×40線径(mm)0.32018年トラスコ掲載ページ5 1423
チェーンレンチ TRUSCOチェーンレンチTRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
ラピッドパイプレンチ(スチール製) TRUSCOラピッドパイプレンチ(スチール製)TRUSCO
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
アゴ部分の特別構造でラチェット機能のような連続作業を実現しました。 片手で作業できます。 本体はスチール製を使用し、強度、耐久性、作業性が高いです。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。サビたボルト、ナットの外し作業に。
保温チューブ TRUSCO保温チューブTRUSCO(17件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
パイプレンチ(強力型) TRUSCOパイプレンチ(強力型)TRUSCO
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCOアルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
フレキシブルパイプカット TRUSCOフレキシブルパイプカットTRUSCO(4件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
フレキシブルパイプ10m巻 TRUSCOフレキシブルパイプ10m巻TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラ、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。種類ステンレス管長さ(m)10形状パイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら