「油 切削」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
用途タップ、ダイス加工に。
ドリル加工に。
リーマ加工に
形状スプレー
仕様スプレー後の状態:オイル状
成分鉱物油、合成油、極圧添加剤
トラスコ品番122-8048
材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤
色黄
使用温度範囲(℃)100以下
適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.252L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ネジ切り機用オイルです。
粘度ISO VG32
付属品注入ノズル
トラスコ品番489-6581
色褐色
質量(g)950
使用温度範囲(℃)10~30
容量(L)1
主成分硫酸ニッケル、リン酸、水
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。
用途切削加工、冷却、給油用ノズルに
適合流体切削油
材質鉄、真鍮、クロームメッキ
モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。
成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤
トラスコ品番122-8633
色黒灰色
使用温度範囲(℃)100以下
容量(L)1
適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。
仕様スプレー後の状態:オイル状
トラスコ品番122-8641
材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤
質量(kg)4
色黒灰色
容量(L)4
使用温度範囲100℃以下
適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。
種別オイル/水用
トラスコ品番383-1060
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン
厚さ(mm)2.2
質量(kg)1.83
色ホワイト
タイプシートタイプ
寸法(縦×横)(mm)300×750
吸収量水19L/パック、油15L/パック
吸油量(L/枚)0.5
1パック(30枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)
適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)
トラスコ品番415-5017
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)300
質量(g)2.0
危険物の類別非危険物
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。長時間腐敗せず長い液寿命です。防錆力に優れる為鋳物や鉄の加工に向いています。潤滑性能が高い為、軽切削のマシニングセンターまで使用可能です。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工。SUS、アルミの軽切削加工。
トラスコ品番215-6041
質量(kg)20.6
色半透明
容量(L)18
規格JIS A2種相当
pH8.5(20倍液)
主成分合成潤滑剤
使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍
アズワン品番64-8607-46
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。
色乳白色
主成分精製鉱物油
容量(L)18
こんなお得な商品も!

クーラントホース
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。汎用タイプのエマルション型水溶性切削液です。安定した乳化性能に加え水溶性のもつ適度な潤滑力と冷却性能によって、高速切削で優れた切削能力を発揮します。
用途一般的な切削加工
トラスコ品番215-6040
質量(kg)16.7
色乳白色
容量(L)18
規格JIS A1種相当
pH9.0(20倍液)
主成分精製鉱物油
使用希釈倍率(切削)10~30倍
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8607-47
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

クーラントフレアノズル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。消泡性に優れ、高圧ポンプに使用できます。混入してくる潤滑剤や切り粉を完全に分離・沈降させ透明性を維持しますので液寿命が長く、いつまでも透明です。NC旋盤に適しています。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工
トラスコ品番206-8644
質量(kg)20.3
色半透明
容量(L)18
規格JIS A2種相当
pH8.3(20倍液)
主成分合成潤滑剤
使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍
アズワン品番64-8607-45
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。
マシニングセンター(軽切削)
JIS規格JISA2種2号相当
色透明~半透明
主成分合成潤滑油
容量(L)18
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。銅・銅合金を腐食させないエマルション型水溶性切削液。緑青の発生も少なくなります。環境問題に配慮し手荒れの少ない人体に優しい製品です。
用途銅・銅合金の切削加工全般に。
トラスコ品番215-6043
質量(kg)17
色乳白色
容量(L)18
規格JIS A1種相当
pH9.8(20倍液)
主成分精製鉱物油
使用希釈倍率(切削)10~30倍
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8607-41
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。消泡性に優れたエマルションタイプです。特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上します。高圧使用のマシニングセンター、NC旋盤に適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般
トラスコ品番215-6042
質量(kg)17.6
色乳白色
容量(L)18
規格JIS A1種相当
pH9.5(20倍液)
主成分精製鉱物油
使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍
アズワン品番64-8607-43
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。
用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。
色透明
タイプケミカルソリューション(透明型)
成分合成潤滑剤
容量(L)18
危険物の類別非危険物
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。エマルションとしてはベタ付きが少なく、アルミ・ステンレス加工に適しています。
用途複合加工機・MC加工全般
トラスコ品番206-8643
質量(kg)17.5
色乳白色
容量(L)18
規格JIS A1種相当
pH8.7(20倍液)
主成分精製鉱物油
使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍
アズワン品番64-8607-44
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。鉄からアルミまで加工できるオールマイティなエマルション。耐腐敗性と消泡性に優れ、NC旋盤からマシニングセンターに適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般
トラスコ品番215-6044
質量(kg)16
色乳白色
容量(L)18
規格JIS A1種相当
pH9.2(20倍液)
主成分精製鉱物油
使用希釈倍率(切削)10~30倍
アズワン品番64-8607-42
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。
切削抵抗が減少、熱の発生を防止。
用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。
タイプ塩素系
形状スプレー
仕様スプレー後の状態:オイル状
成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤
トラスコ品番122-8625
色黒灰色
使用温度範囲100℃以下
適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

クーラントY型フィッティング
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)-30~80
こんなお得な商品も!

クーラントマルチホールノズル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
取りはずし可能です。
動くため、向きの調整可能です。
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。
寸法H'(mm)12.0
材質ポリアセタール
サイズ1/4
寸法D(mm)5.0
寸法W(mm)46.0
寸法h(mm)41.0
寸法H(Φmm)16.0
ノズル幅(mm)41
仕様エマルション型
トラスコ品番432-9562
質量(kg)16
色乳白色
容量(L)18
主成分精製鉱物油
危険物の類別非危険物
1缶
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

クーラントホースキット
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。
用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。
直径(mm)100
板厚(mm)2
質量(g)10
仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能
二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。切削抵抗が減少、熱の発生を防止。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。難切削材用。
仕様スプレー後の状態:オイル状
成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤
トラスコ品番220-9047
色黒灰色
使用温度範囲(℃)100以下
適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
商品タイプ替ボトル
1本(350mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
シャンク径(Φmm)10
表面処理チタンコーティング
こんなお得な商品も!

クーラント丸ノズル
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。
用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。
材質合成ゴム(CR)
使用温度範囲(℃)-5~110
ゴム硬度55°±5
高温による焼付やキシミ、カジリを防止する乾性被膜スプレー。超微粒子の二硫化モリブデンを高濃度に配合したドライフィルムの潤滑スプレー。
用途切削工具・ボルトナット・金型等のコーティング用・焼付き防止用や塑性加工用として。
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)
成分二硫化モリブデン、樹脂
トラスコ品番121-0327
色灰黒色
使用温度範囲-50~450℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
植物油脂を主成分として採用した発煙、臭気の少ない環境にやさしい生分解性タイプの切削剤です(塩素、硫黄、重金属を含んでいません)。又、噴射ガスには大気中に約75%含まれる不燃性の窒素ガスを採用しています。
用途タップダイス加工。リーマ加工。ドリル加工などに。ステンレス、アルミ、銅合金などの難削剤の加工においてもすぐれた切削性を示します。
タイプ非塩素系
形状スプレー
仕様スプレー後の状態:オイル状
成分植物油、合成油
トラスコ品番232-5659
色褐色
使用温度範囲(℃)100以下
適合工具タップ、リーマ、ドリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本(273mL)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

クーラントバルブ オネジタイプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル
材質SKH-55(コバルトハイス)
被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
表面処理黒染
一般鋼向けのスパイラルタップです。表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番374-6399
直径(Φmm)150
質量(g)38
板厚(mm)2
中径(Φmm)4.75
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番374-6402
直径(Φmm)150
質量(g)38
板厚(mm)2
中径(Φmm)6.75
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番374-6429
直径(Φmm)200
質量(g)66
板厚(mm)2
中径(Φmm)6.75
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
用途タップ、ダイス加工、ドリル加工、リーマ加工、難削材用
タイプ塩素フリー
形状スプレー
材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤
成分鉱物油、合成油、極圧添加剤
トラスコ品番370-9973
色黄
質量(g)810
使用温度範囲(℃)100以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.504L
危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1
2
次へ