高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。
色緑黄色透明
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲油圧作動
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。
適合範囲タービン
主成分潤滑基油
粘度ISO VG32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油
ISO粘度グレードISO VG46
適合範囲マシン
成分潤滑基油
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
仕様運動・固定両用
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-25~100
規格JIS B 2401規格品
機能耐油性
こんなお得な商品も!

リフトテーブル
モノタロウ
¥38,980~
税込¥42,878~
荷物の昇降が簡単にできます。
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
機能早送り装置なし
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-25~100℃
硬度70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L
トラスコ品番464-2422
ストローク(mm)829
全高(mm)1221
フォーク高さ(mm)71~900
フォーク長さL×幅W(mm)600×60
フォークスライド外幅(mm)130~468
昇降方式バッテリーボールねじ式
昇降時間(秒)14/14
荷重中心距離(mm)300
1台
¥329,800
税込¥362,780
9日以内出荷
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L
トラスコ品番464-2384
ストローク(mm)1129
全高(mm)1521
フォーク高さ(mm)71~1200
フォーク長さL×幅W(mm)600×60
フォークスライド外幅(mm)130~468
昇降方式バッテリーボールねじ式
昇降時間(秒)19/19
荷重中心距離(mm)300
1台
¥349,800
税込¥384,780
60日以内出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。
マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター2個付
色オレンジ
機能早送り装置/無
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。
テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
バッテリーボールねじ式のため、自然降下しません。ベクトル制御を採用しているため省エネでスムーズな昇降を実現しています。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の運搬・昇降など。
トラスコ品番464-2406
ストローク(mm)1429
全高(mm)1821
均等荷重(kg)200
フォーク高さ(mm)71~1500
車輪固定ウレタンキャスター2個(前輪)/自在ストッパー付ゴムキャスター2個(後輪)
電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)
バッテリー(搭載)30A19L
充電時間約12時間
昇降方式バッテリーボールねじ式
昇降時間(秒)(無負荷時)24/24、(全負荷時)24/24
荷重中心距離(mm)300
車輪径(Φmm)前輪/後輪75/125
フォーク寸法(mm)スライド外幅:130~468
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×600
1台
¥349,800
税込¥384,780
14日以内出荷
テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)
機能早送り装置なし
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L前車輪:固定ウレタンキャスター2個後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個
トラスコ品番464-2431
ストローク(mm)818
タイプテーブル式
電源単相100V(コード長さ:2m)
全高(mm)1221
テーブル高さ(mm)85~903
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620
充電時間約10時間
昇降方式バッテリーボールねじ式
昇降時間(秒)14/14
荷重中心距離(mm)300
1台
¥349,800
税込¥384,780
6日以内出荷
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L前車輪:固定ウレタンキャスター2個後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個
トラスコ品番464-2414
ストローク(mm)1418
タイプテーブル式
電源単相100V(コード長さ:2m)
全高(mm)1821
テーブル高さ(mm)85~1503
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620
充電時間約10時間
昇降方式バッテリーボールねじ式
昇降時間(秒)24/24
荷重中心距離(mm)300
1台
¥359,800
税込¥395,780
29日以内出荷
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L前車輪:固定ウレタンキャスター2個後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個
トラスコ品番464-2392
ストローク(mm)1118
タイプテーブル式
電源単相100V(コード長さ:2m)
全高(mm)1521
テーブル高さ(mm)85~1203
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620
充電時間約10時間
昇降方式バッテリーボールねじ式
昇降時間(秒)19/19
荷重中心距離(mm)300
1台
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。また、大阪府立大学・森本教授監修による新開発のIPMモーター搭載。さらにスムーズな昇降を実現しました。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L
トラスコ品番464-2317
ストローク(mm)1130
全高(mm)1501
フォーク高さ(mm)50~1180
フォーク長さL×幅W(mm)600×60
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
充電時間約10時間
フォークスライド外幅(mm)130~468
昇降方式バッテリーボールねじ式
昇降時間(秒)19/19
荷重中心距離(mm)300
1台
¥359,800
税込¥395,780
14日以内出荷
荷物の昇降が簡単にできます。
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
用途荷物の運搬・昇降など
1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
過負荷防止バルブ付です。
簡単操作の足踏み式のリフターです。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬
仕様手動走行式
車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
脚寸法内幅(mm)1200
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
荷重中心距離(mm)550
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。
仕様早送り装置無し
色オレンジ
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様上昇端リミットスイッチ付
その他ユニット:内蔵式
電源(V)三相200
コード長さ(m)電源:4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度最大:15回/時間
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。急降下防止バルブ付です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
トラスコ品番160-5364
材質スチール(粉体塗装)
ストローク(mm)400
色オレンジ
テーブル高さ(mm)200~600
車輪TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×570
機能早送り装置なし
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
足踏回数(回)12
1台
¥44,980
税込¥49,478
26日以内出荷
標準よりも100mmフォークを伸ばしました。
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外)
許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H150タイプ以外)
過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬
仕様手動走行式
高さ(mm)83.5
車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマストのリフターです。
用途荷物の昇降や運搬。
仕様手動走行式
車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
作業者や作業用途に合わせて680~1000mmまで無段階に調整できます。チルト機能付(最大30度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用。
用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。
質量(kg)29
トラスコ品番115-8230
材質本体:スチール(粉体塗装)
色テーブル:ホワイト
キャスター自在式(ストッパー付) 63mm(4個)
材質(天板)メラミン化粧
昇降方式足踏み式油圧シリンダ(スピンドル油ISO-VG22使用)
昇降ピッチ(mm)任意
足踏回数(回)39
昇降範囲(mm)680~1000
天板寸法(幅×奥行)(mm)450×450
1台
¥83,980
税込¥92,378
14日以内出荷
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H200には早送り装置は付いていません)
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H400タイプのみ)
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬
仕様手動走行式
車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
トラスコ品番115-7891
ストローク(mm)1220
質量(kg)100
色オレンジ
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
テーブル高さ(mm)405~1625
均等荷重(kg)350
車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
テーブル寸法奥行(mm)900
テーブル寸法幅(mm)600
機能早送り装置付
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
足踏回数(回)早25/遅66
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
色オレンジ
機能早送り装置なし
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
機能早送り装置付
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
車輪取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定)
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。緊急時に手を放すだけで下降が停止します。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様早送り装置付
トラスコ品番382-1403
ストローク(mm)600
色オレンジ
テーブル高さ(mm)400~1240
均等荷重(kg)1000
テーブル寸法(mm)長さ900×幅1200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)1200×900
車輪径D(Φmm)200(ウレタン)
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)
足踏回数(回)早65/遅172
1台
¥339,800
税込¥373,780
34日以内出荷
バンなどに車載するためのコゾウリフターです。標準よりも100mmフォークを伸ばしました。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H150には早送り装置は付いていません)。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外)。過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬。
トラスコ品番256-7183
ストローク(mm)720
全高(mm)1100
均等荷重(kg)150
フォーク高さ(mm)100~820
車輪固定ウレタンキャスター2個(車輪)/自在ストッパー付ウレタンキャスター2個(後輪)
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)
荷重中心距離(mm)300
車輪径(Φmm)前輪/後輪100/125
フォーク寸法(mm)スライド外幅:180
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×600
足踏回数(回)25
1台
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
ハンドリフターの固定式タイプですので、作業台としての使用に最適です。
高耐久性のポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
レリーズハンドルを緩めるとテーブルは下降し、回し加減で下降スピードの調整が可能です。
用途溶接作業などに
色オレンジ
タイプ(ユニット/足踏みポンプ)別置式
ホース長さ(m)2
機能早送り装置なし
アンカー穴(mm)Φ12
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬。
ストローク(mm)1315
均等荷重(kg)1000
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)
荷重中心距離(mm)400
車輪径(Φmm)前輪/後輪80/200
フォーク寸法(mm)スライド外幅:218~578
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800
1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。過負荷防止バルブ付です。簡単操作の足踏み式のリフターです。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)
荷重中心距離(mm)550
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。
その他ユニット:別置式
電源(V)三相200
コード長さ(m)電源:4
高圧ホース(m)2
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
使用頻度最大:15回/時間
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。
シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
色オレンジ
ホース長さ(m)2
機能早送り装置/無
アンカー穴(mm)2021/02/13
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4581
ストローク(mm)500
電源三相200V
テーブル高さ(mm)80~580
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×800
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4565
ストローク(mm)635
電源三相200V
テーブル高さ(mm)65~700
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×900
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥309,800
税込¥340,780
14日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4522
ストローク(mm)635
電源三相200V
テーブル高さ(mm)65~700
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×900
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥309,800
税込¥340,780
25日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ