商品豆知識
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
色目は鮮明な発色でアイマーク作業等、認識しやすく調合にしています。下地が見えない隠蔽性をもち、黒い物にもくっきり色が定着します。ペン芯も硬さを保ちながら滑らかな書き味を実現しました。臭いが少なく、安全性の高いアルコール系インキを使用しています。製造産業用、プラント工事、建築現場、多方面使用用途にハードに使えるペイントマーカーです。金属、ガラス、プラスチック等材質を選ばず綺麗にマーキングできます。
用途工業用素材・部品へのマーキング用。
商品タイプ使い切り本体
インク不透明油性アルコール系インキ
線の太さ中字
使用温度範囲(℃)-20~100
2018年トラスコ掲載ページ7 0406
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色白
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~65
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。
用途マーキングしにくい電線などにマークできます。
長さ(mm)160
最大結束径(Φmm)25
色白
トラスコ品番384-2304
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)5.6
厚さ(mm)1.7
質量(g)215
使用温度範囲(℃)5~65
1袋(100本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できます。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色白
使用温度範囲(℃)5~65
材質(車輪)耐油ゴム
仕様旋回部と車輪を同時にロックします
形状プレート式、自在式(ストッパー付)、コマーシャルベアリング入
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)スチールホイール耐油ゴム
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
特性耐油性
車輪タイプ単輪
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム
穴径P(Φmm)11
特性耐油性
車輪タイプ単輪
携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途溶接箇所、鉄鋼材、木材、樹脂などの産業資材へのマーク・チェック。
材質顔料、定着剤(樹脂)、アルコール系溶剤
適合温度(℃)-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
線の太さ中字
蓄光機能はJDクラスです。塩ビ系チューブのため、巻き付けることが可能です。付属の接続チューブを使用し、連結できます。本体を連結用チューブで輪っか状にして使用可能です。
用途屋外の暗所における視認性向上に。防災用品に取り付ける目印用。本体を連結用チューブで延長し、長い物に巻き付け。
付属品接続用チューブ1個付
トラスコ品番256-0420
材質塩ビ系エラストマー(DOPフリー)
色イエロー
長さ(m)1
外径(Φmm)5
発光色蛍光グリーン
発光時間(時間)最長10(JIS Z 9098規格に準拠)
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)95×95
許容荷重(daN[kgf])100[102]
取付高H(mm)144
取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67)
特性耐油性
車輪タイプ単輪
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム
穴径P(Φmm)11
特性耐油性
車輪タイプ単輪
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
許容荷重(daN[kgf])200[204]
取付高H(mm)198
取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87)
特性耐油性
車輪タイプ単輪
マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。
裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。
表面のフィルムはホワイトボードマーカーで書いたり消したりすることができます。
表面のフィルムが大きく開くので書類を差し込むのも簡単です。
厚さ(mm)0.9
色ツヤ有り
携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途溶接個所、鉄鋼材、木材、樹脂等の産業資材へのマークチェック。
タイプ中字用
質量(g)30
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)2
接続口径1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)1
日曜大工に最適。趣味の塗装に、手軽に使える刷毛。
用途油性、ニス用。
玉厚(mm)11
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、ニス用
毛色白色
細い部分の塗装用です。
用途油性用、ニス用。
毛丈(mm)25
玉厚(mm)4
全長(mm)190
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、ニス用
毛色白色
細い部分の塗装に適しています。
用途油性用、ニス用。
形状平型
毛丈(mm)25
玉厚(mm)4
全長(mm)190
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)天然山羊毛
主な用途油性用、ニス用
安くて仕上に抜群、細かい所にも美しく塗れる。
用途油性、水性、ニス用。
全長(mm)220
玉厚(mm)10
形状筋違
種類刷毛
材質(柄部)竹
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、ニス用
日曜大工に最適です。
趣味の塗装に、手軽に使える刷毛です。
用途油性、ニス用
形状筋違
玉厚(mm)11
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、ニス用
毛色白色
こんなお得な商品も!

刷毛 万能タイプ 筋違
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
幅広い用途、あらゆる塗装に使える万能タイプです。
毛腰が強く、徹底したコストダウンを実現しました万能用刷毛です。
用途水性、油性用。
形状筋違
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)山羊毛、ポリプロピレン(PP)
主な用途水性用、油性用
毛色白色
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.08
入数(枚)100
化繊100%の多用途刷毛です。波形状の毛材で、塗料含みを良くしてまんべんなくあたります。
用途水性、油性用。
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)化繊
主な用途水性用、油性用
毛色白色
2018年トラスコ掲載ページ7 0185
日曜大工、工場関係、船舶などの一般用途。
用途油性用、塗料用、万能刷毛
玉厚(mm)約16.5
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛、豚毛
主な用途油性用
毛色黒色
幅広い用途、あらゆる塗装に使える万能タイプです。
毛腰が強く、徹底したコストダウンを実現しました万能用刷毛です。
用途水性、油性用。
材質(毛)山羊毛、ポリプロピレン(PP)
刷毛幅(mm)15
玉厚(mm)10
トラスコ品番791-5969
全長(mm)212
質量(g)10
種類刷毛
毛丈(mm)31
材質(柄部)木
主な用途水性用、油性用
毛色黒色
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
幅広い用途、あらゆる塗装に使える万能タイプです。毛腰が強く、徹底したコストダウンを実現しました万能用刷毛です。
用途水性、油性用。
全長(mm)230
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)山羊毛、ポリプロピレン(PP)
主な用途水性用、油性用
2018年トラスコ掲載ページ7 0184
ペイント用、一般向け。
用途油性塗料、ペンキ用。
形状筋違
種類刷毛
材質(柄部)竹
材質(毛)馬毛
主な用途ペンキ用
毛色黒色
安くて仕上に抜群、細かい所にも美しく塗れる。
用途油性、水性、ニス用。
形状筋違
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、ニス用
ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がり。
用途内外装、床塗装、など幅広く使用できる万能タイプ。適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○、塩化ビニール○
サイズレギュラー
種類ローラー
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル
芯径(mm)38
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
ローラー径(Φmm)65
柄の部分に、ねじり針金を使用しています。自在に曲げる事が出来ます。手の届かない狭い所も塗る事が出来ます。
用途油性用
質量(g)62
玉厚(mm)14
仕様柄の部分に、ネジリ針金使用
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用
薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています
用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業
厚さ(mm)約0.7
先端が交換できます。
一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです。
先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
種類刷毛
毛丈(mm)45
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)
主な用途水性用、油性用
毛色白色
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
用途水性、油性、万能刷毛
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛とPPとの混合(化繊30%)
主な用途水性用、油性用
毛色白色
ペイント用、一般向け。
用途油性塗料、ペンキ用。
毛丈(mm)45
形状筋違
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)馬毛
主な用途ペンキ用
毛色黒色
細かいところもきれいに塗れる刷毛。弾力性がある。山羊毛の中でも毛腰が強い尾毛を使用。
用途水性・油性兼用、目地用
形状平型
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、ニス用
一般向け、初めての方でも使い良い。狭い所に便利
用途水性・油性兼用
玉厚(mm)11
仕様金巻
形状筋違
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、ニス用
毛色白色
日曜大工、工場関係、船舶などの一般用です。
用途油性用、万能刷毛。
材質(毛)馬毛、豚毛
刷毛幅(mm)15
玉厚(mm)10
トラスコ品番818-8199
全長(mm)210
質量(g)10
種類刷毛
毛丈(mm)31
材質(柄部)木
主な用途油性用
毛色黒色
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
粘度の高いタール塗装に適したタール専用刷毛。毛腰が強く耐久性と含みが良い。
全長(mm)230
毛丈(mm)50
材質(毛)馬毛
刷毛幅(mm)75
質量(g)67
トラスコ品番254-9093
形状立型
種類刷毛
主な用途油性塗料、防水塗布用、防腐剤用
毛色黒色
玉厚(mm)15
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。
ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
用途水、汚水などの移送や給・排水に。
トラスコ品番207-4357
セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用)
幅(mm)100
材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム
高さ(mm)55
質量(g)160
奥行(mm)80.5
全揚程(m)12
軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)
取扱液水、汚水
適合ホース内径(Φmm)15
揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合)
アズワン品番64-8489-16
使用水温(℃)5~50
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ