塗料の含みが良く、使い良い。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性に優れた刷毛です。
用途油性塗料。
鉄骨、橋梁の塗装用。
刷毛幅(mm)80
毛丈(mm)62
玉厚(mm)27
トラスコ品番254-7791
形状平型
全長(mm)263
質量(g)136
種類刷毛
サイズ(号)35
材質(毛)山羊毛
主な用途鉄骨用、橋梁の塗装用
毛色白色
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
美しい仕上がり。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性に優れた刷毛です。
用途油性塗料。
鉄骨、橋梁、鉄扉などの塗装用。
形状平型
種類刷毛
材質(毛)混毛
主な用途鉄骨用、橋梁用、鉄扉などの塗装用
玉厚(mm)27
塗料の含みが良く使い良い。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用
塗料の含み、毛腰も良く塗り上がりが美しい。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊、馬混毛
主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用
先端が交換できます。
一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです。
先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
種類刷毛
毛丈(mm)45
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)
主な用途水性用、油性用
毛色白色
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。
根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。
柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。
プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。
用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)
材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマー
タイプ万能タイプ
種類刷毛
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー
材質(毛)化繊
適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇
主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用
毛色白色
関連キーワード