水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
安定性に優れたボトル形状です。
色レッド
目盛間隔50mL
吐出量(mL)1.1
危険物の類別非危険物
洗浄効果を低下させることなく、洗浄・中和作業で発生する泡を瞬時に消します。
用途洗浄及び中和処理時に発生する泡の消泡・抑泡に。
トラスコ品番362-7744
色乳白色
容量(L)1
容量(kg)1
容量(g)1000
主成分シリコーンオイル、シリカ
危険物の類別非危険物
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
色レッド
トラスコ品番754-2607
適合機種TSG-500F-R
材質主要部:ポリプロピレン(PP)
質量(g)40
吐出量(mL)1.1
危険物の類別非危険物
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
毛のへたりが少ない耐久性に優れた無泡タイプのローラーです。
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)3
適合塗料水性◎、低VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○
主な用途万能用(多用途)
ローラー径(Φmm)28
毛のへたりが少なく塗料の飛散も少ない無泡ローラーです。
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途内装用
芯材PP
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
非常にきめの細かい泡状にピンポイントでオイルを噴射します。
一般的なスプレーのような飛び散りや垂れ落ちが少なく経済的です。
噴射飛散が起こりにくいため、周囲を汚しにくく、人の吸引量も軽減されます。
浸透性、水置換性、潤滑性に優れたオイルがネジ等の細部にしっかり浸透します。
用途機械・装置の部品分解とネジ緩めに。回転。摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。
トラスコ品番818-4364
色褐色透明
容量(mL)335
使用温度範囲(℃)-10~70
主成分合成油、有機モリブデン、イソパラフィン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.335L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(335mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
全ての車色に使用できるカーシャンプーでたっぷりの泡がボディーを傷つけず汚れだを強力に落とします。
用途自動車ボディーの洗浄用
付属品専用コック
材質陰イオン系界面活性剤、防錆剤
質量(kg)21
内容量(L)20
容器バックインボックス
希釈倍率20~25倍希釈
危険物の類別非危険物
1箱(20L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)
トラスコ品番157-9444
容量(mL)480
使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
配合成分の中のオレイン酸が油を分解し汚れを落とします。
薬用成分(殺菌作用)で手肌を清潔にします。
優れたデオドラント効果で、臭いを防ぎます。
豊かな泡立ちでスッキリとした洗い上がりです。
用途機械油などのしつこい汚れ落としに、工場・病院・学校・オフィスなどでの手洗い用に
トラスコ品番858-0617
質量(kg)1
主成分イソプロピルメチルフェノール・石鹸素地
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(9個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
油汚れ、頑固な汚れにも泡で包み込むように溶かし、それをふき取るだけです。
サッシ、金属部はサビが発生しにくくなります。
用途キッチンまわりの汚れおとし。
ステンレスに付着した油汚れおとし。
仕様エアゾールタイプ(ムース状)
成分溶剤
トラスコ品番256-8390
色白
使用温度範囲常温
1本(420mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分せっけん
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1352
配合成分の中のオレイン酸が、油を分解し汚れを落とします。薬用成分(殺菌作用)が、手肌を清潔にします。優れたデオドラント効果で、においを防ぎます。豊かな泡立ちで、すっきりとした洗いあがりです。
用途機械油などのしつこい汚れ落とし。工場、病院、学校、オフィスなどでの手洗用。
仕様1箱3個入(1個ずつ袋に入っています)
トラスコ品番858-0618
材質主成分:イソプロピルメチルフェノール、石けん素地
質量(kg)0.3
2018年トラスコ掲載ページ9 0637
繰り返し・詰め替え対応
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!
マイクロファイバースモールローラー
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。
マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。
塗料の飛散、泡の発生が少ないです。
毛丈(mm)13
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
塗料の飛散が少なく、作業が最適です。泡が出にくく塗料の含みがよいです。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)12
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)3
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
適合ハンドルTRF-2N、TRF-4N
ローラー径(Φmm)35
泡立ちの良いウレタンスポンジの両面にナイロン不織布を貼り合わせたスポンジです。
抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。
使用場所キッチン
材質ナイロン不織布(アクリル粒子付)、ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×65×35
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
配合成分の中のオレイン酸が、油を分解し汚れを落とします。薬用成分(殺菌作用)が、手肌を清潔にします。優れたデオドラント効果で、においを防ぎます。豊かな泡立ちで、すっきりとした洗いあがりです。
用途機械油などのしつこい汚れ落とし。工場、病院、学校、オフィスなどでの手洗用。
仕様1箱50個入(1個ずつ袋に入っています)
トラスコ品番858-0619
材質主成分:イソプロピルメチルフェノール、石けん素地
質量(kg)5.5
2018年トラスコ掲載ページ9 0637
繰り返し・詰め替え対応
1セット(50個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
塗料の飛散が少なく、作業が最適です。泡が出にくく塗料の含みがよいです。毛丈が短く、仕上作業に最適です。
用途入り隅などの細部塗装用。
毛丈(mm)5
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)3
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途仕上げ用
芯材PP
適合ハンドルTRF-2N、TRF-4N
ローラー径(Φmm)20
各種設備機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ洗浄剤です。
フォーム(泡)タイプで噴射した個所に留まり、優れた洗浄効果を発揮します。
PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具の油汚れ除去に。
大型機械・設備外面の洗浄に。
工具・エンジン外面の汚れ除去に。
液性アルカリ性
トラスコ品番289-2014
質量(g)510
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
10個入のお買い得パックです。泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。
用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。
材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)
厚さ(mm)35
縦(mm)115
横(mm)75
繰り返し・詰め替え対応
ポリプロピレン(100%)を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。
ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。
また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。
界面活性剤を一切使用していないため、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。
用途工業用水等の各種水処理に。
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
外径(mm)63
内径(mm)30
拭き取るだけで汚れが落ちる「クイック・ブレイキングフォーム」です。スプレーした泡が汚れを強力に溶かします。
用途換気扇や台所用品の油汚れ・洗濯機・冷蔵庫の黄ばみ・電灯の笠など のよごれ落としに。工場内の油汚れやオフィス家具、手垢や皮脂、ヤニ汚れに。
トラスコ品番662-8384
材質界面活性剤
1本
¥819
税込¥901
当日出荷
天然油脂100%で環境と人にやさしい、油汚れ用石けん。泡切れが早く、すすぎに余分な水がいりません(節水タイプ)。香料無添加(誤飲用に緑色の着色)。高い生分解性で環境にやさしく、石けんだから人にもやさしい。
用途機械、自動車部品などの油汚れに。
希釈倍率:原液~10倍に希釈して使用。
成分カリ石けん、金属イオン封鎖剤
pH値11.3(アルカリ性)
液色緑色(透明)
4色の用途分けで交差汚染防止になります。
スポンジは泡立ちがよく、耐久性に優れています。
バイオシル[[R上]]抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。
腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。
ハード・ソフトに使える両面タイプです。
ナイロン不織布は耐久性に優れ、研磨材を含んでおり、しつこいガンコな汚れを落とせます。
用途食器・調理器具洗浄用。
ガンコでしつこい汚れ落としに。
厚さ(mm)30
材質/仕上表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)
質量(g)10.5
縦(mm)115
横(mm)75
10個入りのお買い得パックです。3色の用途分けで交差汚染防止になります。スポンジは泡立ちがよく、耐久性に優れています。バイオシル[[R上]]抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。ハード・ソフトに使える両面タイプです。ナイロン不織布は耐久性に優れ、研磨材を含んでおり、しつこいガンコな汚れを落とせます。
用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。
材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)
厚さ(mm)30
縦(mm)115
横(mm)75
繰り返し・詰め替え対応
泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。
抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。
腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。
用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。
用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。
使用場所キッチン
色イエロー/ダークブルー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×75×35
材質(表面/裏面)ナイロン不織布(研磨材入)/ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
泡立ちの良いウレタンスポンジと耐久性に優れた研磨材入りナイロン不織布を貼り合わせたスポンジたわしです。抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。用途に合わせてナイロン面とスポンジ面の使い分けができます。
用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。
トラスコ品番652-2412
材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)
厚さ(mm)35
色ピンク/ダークブルー
縦(mm)115
横(mm)75
繰り返し・詰め替え対応
1パック(1個)
¥149
税込¥164
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。鉄からアルミまで加工できるオールマイティなエマルション。耐腐敗性と消泡性に優れ、NC旋盤からマシニングセンターに適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般
トラスコ品番215-6044
質量(kg)16
色乳白色
容量(L)18
規格JIS A1種相当
pH9.2(20倍液)
主成分精製鉱物油
使用希釈倍率(切削)10~30倍
アズワン品番64-8607-42
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。消泡性に優れたエマルションタイプです。特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上します。高圧使用のマシニングセンター、NC旋盤に適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般
トラスコ品番215-6042
質量(kg)17.6
色乳白色
容量(L)18
規格JIS A1種相当
pH9.5(20倍液)
主成分精製鉱物油
使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍
アズワン品番64-8607-43
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。消泡性に優れ、高圧ポンプに使用できます。混入してくる潤滑剤や切り粉を完全に分離・沈降させ透明性を維持しますので液寿命が長く、いつまでも透明です。NC旋盤に適しています。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工
トラスコ品番206-8644
質量(kg)20.3
色半透明
容量(L)18
規格JIS A2種相当
pH8.3(20倍液)
主成分合成潤滑剤
使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍
アズワン品番64-8607-45
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
商品タイプ詰め替え用
タイプ泡
トラスコ品番115-4099
質量(kg)1
高さ(mm)210
容量(L)1
主成分界面活性剤、殺菌剤(イソプロピルメチルフェノール)、保湿剤(ヒアルロン酸)
香りフローラルの香り
繰り返し・詰め替え対応
1袋
¥949
税込¥1,044
当日出荷
商品タイプ本体
タイプ泡
トラスコ品番125-6883
質量(kg)0.5
高さ(mm)195
容量(L)0.5
主成分界面活性剤、殺菌剤(イソプロピルメチルフェノール)、保湿剤(ヒアルロン酸)
香りフローラルの香り
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。
色乳白色
主成分精製鉱物油
容量(L)18
水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。
マシニングセンター(軽切削)
JIS規格JISA2種2号相当
色透明~半透明
主成分合成潤滑油
容量(L)18
100%植物性洗浄成分、殺菌剤配合です。保湿成分「アロエエキス」「カモミールエキス」「ローズマリーエキス」の3つの天然エキスが手肌のうるおいを保ちます。
用途手指の殺菌・消毒・洗浄。
色透明
タイプムース状
容量(L)0.5
主成分ラウロイルサルコシン塩、イソプロピルメチルフェノール、パラベン、エデト酸塩、香料
関連キーワード