ハードプラバケツTRUSCO当日出荷
丈夫で持ちやすいバケツです。モルタルの攪拌、レベラー剤の流し込みに適しています。本体の口元には注ぎ口が付いています。本体の材質は柔軟性の高いEVA、LLDPEを使用し、割れ難くなっています。内側には目盛刻印付です。
用途一般建築作業、清掃業など。材質本体:低密度ポリエチレン(LLDPE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、ロープ:ポリプロピレン(PP)、持手:軟質PVCトラスコ品番833-8522形状丸形質量(kg)1特性注ぎ口付、目盛付き2018年トラスコ掲載ページ7 0040商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応