カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(104)
  • 作業工具(2)
  • 完成車(3)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(39)
  • ダリヤ(1)
  • コニシ(17)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • エーゼット(16)
  • パル・ユニット(2)
  • BOLL(13)
  • E-Value(1)
  • BeHAUS(3)
  • エスコ(198)
  • RS PRO(139)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • SISIKU(シシク)(95)
  • ヤマダコーポレーション(64)
  • S.G.E(51)
  • ザーレン(43)
  • ハリケーン(40)
  • アズワン(31)
  • 東京ローソク製造(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「注入」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー用タイヤ TRUSCO構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー用タイヤTRUSCO
24,980税込27,478
1本
翌日出荷から翌々日出荷
THR5526専用の交換部品です。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用
耐候性フレコンバッグ TRUSCO耐候性フレコンバッグTRUSCO
25,980税込28,578
1袋(10枚)
当日出荷
大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。材質ポリプロピレン(PP)縦(mm)1050横(mm)1100
カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)用カウンタ取付金具のみ TRUSCOカウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)用カウンタ取付金具のみTRUSCO
779税込857
1式
当日出荷
グリスガンCG400にカウンタTKS3を取り付けるための金具です。カウンタを見るだけで何プッシュしたかわかるため便利です。
トラスコ品番261-7865アズワン品番65-2053-46危険物の類別非危険物
L型グリスニップル用変換継手 TRUSCOL型グリスニップル用変換継手TRUSCO
999税込1,099
1パック(2個)
当日出荷
狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。
用途狭いスペースでの作業に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアルブリケーターFTR-65G用 ニップルジョイント TRUSCOエアルブリケーターFTR-65G用 ニップルジョイントTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
トラスコ品番246-3233アズワン品番65-2005-98危険物の類別非危険物
スマートエア抜きエア式グリスガン(カートリッジ・手詰め兼用) カートリッジ・手詰め兼用 TRUSCOスマートエア抜きエア式グリスガン(カートリッジ・手詰め兼用) カートリッジ・手詰め兼用TRUSCO
25,980税込28,578
1丁
当日出荷
エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 筒が透明のため、残量チェックも便利です。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 カートリッジと手詰め兼用です。
用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4110セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-11容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600危険物の類別非危険物
スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用 TRUSCOスマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用TRUSCO
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4108セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-10容量(cc)400危険物の類別非危険物
グリスガン TRUSCOグリスガンTRUSCO
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
カートリッジグリス・手詰め兼用です
トラスコ品番445-5797危険物の類別非危険物
オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) ロングノズルタイプ TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) ロングノズルタイプTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ロングノズルのため、入れにくい場所でも楽に作業することが出来ます。 ノズルホルダー付きのため、液だれを防ぎます。
用途水・機械油などの注入に。トラスコ品番206-5908セット内容本体容器、こし網付きノズル、ノズルホルダー材質/仕上ポリエチレン(PE)質量(g)390容量(L)5ノズル長(mm)500アズワン品番64-8642-90危険物の類別非危険物目盛間隔(mL)1000
オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付)TRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。セット内容本体容器、こし網付きノズル材質/仕上ポリエチレン(PE)ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物
ニードル型グリスガン用ノズル TRUSCOニードル型グリスガン用ノズルTRUSCO
739税込813
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用) TRUSCOグリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用)TRUSCO
3,898税込4,288
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
ノーパンク自転車 ハザードランナー用パーツ TRUSCOノーパンク自転車 ハザードランナー用パーツTRUSCO
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
THR-5503タイプの交換部品です。ギヤなどの付属部品があります。スーパーフレックスタイヤ を使用しています。(※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。)
用途TRUSCO THR-5503用
ミニグリスガン(カートリッジグリス専用) TRUSCOミニグリスガン(カートリッジグリス専用)TRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
カートリッジグリス専用タイプです。
トラスコ品番799-2793全長(mm)180容量(mL)80質量(g)138吐出量(1回)0.54ccノズル長(mm)80最大圧力(MPa)6.89適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー用タイヤ TRUSCO構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー用タイヤTRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
THR5520専用の交換部品です。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用
ボタンヘッド(グリスニップル) TRUSCOボタンヘッド(グリスニップル)TRUSCO
529税込582
1セット(2個)ほか
当日出荷
ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-2C
ピンタイプ(グリスニップル) TRUSCOピンタイプ(グリスニップル)TRUSCO
619税込681
1セット(3個)ほか
当日出荷
ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-1C
グリスニップル TRUSCOグリスニップルTRUSCO
729税込802
1セット(5個)ほか
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
危険物の類別非危険物
ストレートロングノズル TRUSCOストレートロングノズルTRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
トラスコ品番762-4786材質スチール全長(mm)170質量(g)30危険物の類別非危険物
エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ TRUSCOエア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツTRUSCO
139税込153
1セットほか
当日出荷
危険物の類別非危険物
構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー TRUSCO構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナーTRUSCO(4件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。 遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。 社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)タイプ折りたたみ
真空ポンプ用オイル TRUSCO真空ポンプ用オイルTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
真空ポンプ用オイルです。
用途使用温度範囲:10~30℃粘度ISO VG100付属品注入ノズルトラスコ品番489-6599褐色質量(g)980使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ネジ切り機用オイル TRUSCOネジ切り機用オイルTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ネジ切り機用オイルです。
粘度ISO VG32付属品注入ノズルトラスコ品番489-6581褐色質量(g)950使用温度範囲(℃)10~30容量(L)1主成分硫酸ニッケル、リン酸、水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル TRUSCO4サイクルエンジンオイルTRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専用オイルです。
用途自動車・小型発電機などに。付属品注入ノズルトラスコ品番473-6443褐色質量(g)980容量(L)1主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLSAESAE10W-30相当危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル TRUSCO2サイクルエンジンオイルTRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。粘度ISO VG68付属品注入ノズルトラスコ品番390-9875緑色質量(g)980容量(L)1主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
重石(おもし) TRUSCO重石(おもし)TRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合材質ポリエチレン(PE)グレー
油圧作動オイル TRUSCO油圧作動オイルTRUSCO(28件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)
当日出荷
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。緑黄色透明容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲油圧作動危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
工業用ギヤオイル TRUSCO工業用ギヤオイルTRUSCO(21件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。淡褐色容量(L)1質量(g)980付属品注入ノズル使用温度範囲(℃)150以下適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC TRUSCOグリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CCTRUSCO
9,298税込10,228
1丁
当日出荷
仕様【手詰めグリス使用可否】可トラスコ品番445-4863全長(mm)350質量(kg)1.36容量(mL)500油槽径(Φmm)59ノズル長(mm)1601回の吐出量(mL)1.2最大圧力(MPa)47危険物の類別非危険物最大容量(mL)【直入れ】500
FTK70用ピストンロッド TRUSCOFTK70用ピストンロッドTRUSCO
5,698税込6,268
1本
当日出荷
トラスコ品番450-7266質量(g)350危険物の類別非危険物
FTK70用グリスガイドパイプ TRUSCOFTK70用グリスガイドパイプTRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷
トラスコ品番450-7258質量(g)620危険物の類別非危険物
FTK70用カバー TRUSCOFTK70用カバーTRUSCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7274質量(g)800危険物の類別非危険物
ガラスカッターオイル注入タイプ TRUSCOガラスカッターオイル注入タイプTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
刃先は超硬ローラーチップを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断材質(刃)超硬合金トラスコ品番419-9871全長(mm)179質量(g)46切断厚(mm)1~8
高圧グリスガンPG120S用 NO.12ガスケット TRUSCO高圧グリスガンPG120S用 NO.12ガスケットTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7707質量(g)1危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPK32用 プランジャーガスケット TRUSCO高圧グリスガンPK32用 プランジャーガスケットTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7341質量(g)5危険物の類別非危険物
グリスガン TAG508N用 ガスケット TRUSCOグリスガン TAG508N用 ガスケットTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7812質量(g)2危険物の類別非危険物
グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCOグリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)TRUSCO
9,398税込10,338
1丁
当日出荷
省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
1回の吐出量(mL)0.8ノズル長(mm)250最大容量(mL)(直入れ)600全長(mm)365最大圧力(MPa)54質量(kg)1.4付属品ストレートノズルトラスコ品番416-3052接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)60.5グリス容量420mL適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
グリスガン(高吐出量手詰めタイプ) TRUSCOグリスガン(高吐出量手詰めタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
高吐出量手詰めタイプです。
1回の吐出量(mL)2.0ノズル長(mm)170油槽径(Φmm)56.4最大容量(mL)(直入れ)500全長(mm)387最大圧力(MPa)30質量(kg)1.4付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3061接続ねじRc1/8適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
グリスガン(高圧/高吐量両用手詰めタイプ) TRUSCOグリスガン(高圧/高吐量両用手詰めタイプ)TRUSCO
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3044全長(mm)401質量(kg)1.9接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)(高圧力)0.3、(高吐出力)2最大圧力(MPa)67適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ) TRUSCOグリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズルトラスコ品番416-3079全長(mm)387質量(kg)1.8接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)0.5最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら