「注意 マグネット」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。
取付け方法マグネット
材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
工場や物流倉庫など、広い場所での注意喚起に最適です。1文字ずつに分かれているタイプなのでお好きな掲示方法が可能です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。
取付け方法マグネット
材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット
縦(mm)各500
横(mm)500
こんなお得な商品も!
ホルダー式クリップ マグネット付
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。
耐荷重(kg)(マグネット)1.5
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。
取付方式マグネット
取付け方法マグネット
工場や物流倉庫など、注意喚起の必要な場所での掲示に最適です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。
取付け方法マグネット
材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット
質量(kg)0.72
縦(mm)300
横(mm)1200
こんなお得な商品も!
ホルダー式クリップ マグネット強力タイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。
耐荷重(kg)3(マグネット)
裏面の両サイドにマグネットを貼ってありますので、取り付け、取り外しが容易です。表面は反射フィルムになっていますので視認性が高いです。
用途危険場所の注意喚起と保護材として。
トラスコ品番161-0909
幅(mm)450
厚さ(mm)5
色黄/黒
質量(g)401
長さ(m)500
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
裏面の両サイドにマグネットを貼ってありますので、取り付け、取り外しが容易です。裏面の両サイドにゲタをはかせマグネットを取り付けているため、様々な形状のものに対応が可能です。表面は反射フィルムになっていますので視認性が高いです。
用途危険場所の注意喚起と保護材として。
トラスコ品番161-0910
幅(mm)450
厚さ(mm)35
色黄/黒
質量(g)461
長さ(m)500
1枚
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。
トラスコ品番148-8102
厚さ(mm)30
質量(g)160
電源単3乾電池×3本(別売)
角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76
コード長さ(mm)2000
横(mm)103
取付け方法マグネット・両面テープ
表示内容(イラストで)あぶない
電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
小型クリップ以上のクリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。
ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示、事務機や電話のメモ立てに最適、原料、資材保管の掲示用に、設備周りの注意書き掲示用に
タイプマグネット(超強力タイプ)
関連キーワード