2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に 付属品ホースニップル トラスコ品番220-3669 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.2~0.5 空気消費量(L/min)190~440 使用流体空気 エアー接続口R1/4(PT1/4) 吐出口1/8
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場。実験室・厨房など薬品や水気の多い現場。 ピッチ(mm)棚板調整:16.75 間口(mm)900 仕様シリンダ錠付完成品 材質ステンレス(SUS430) 均等積載量(kg/段)60
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)