使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。
材質天然ゴム(NR)
使用温度範囲-5~70℃
ゴム硬度55°±5
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色透明
厚さ(mm)5
材質ウレタンエラストマー
関連キーワード