8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親指でレバーを上下調整するだけで、流量の調整ができます。水流が2タイプで様々なシーンに対応できます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。
用途園芸・洗車・清掃。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20 2018年トラスコ掲載ページ9 1299
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
用途一般ダスト作業に。 トラスコ品番243-3728 全長(mm)127.5 材質(本体)本体:アルミニウム 最高使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N エアー取付口1/4プラグ ノズル取付口G1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。
材質スチール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。フレキノズル付で、流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄等 吸着力(N)600 ノズル長(mm)400 ノズル口径(Φmm)2.0 最大使用圧力(kg/cm2)1
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。
取付ねじG1/4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。 長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ 仕様流量調整ノズル付 トラスコ品番327-2770 全長(mm)115 質量(g)250 最高使用圧力(MPa)2.8 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 エアー取付口高圧用特殊プラグ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル長(mm)400 吸着力(N)150 エア入口G 1/4 適合流体空気・液体
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)