スチール製でトレーは継ぎ目のない一枚シボリ型ですので油漏れの心配がありません。
材質本体:スチール
品名浅型トレー
ピッチ(mm)95
キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
棚板上段 天板 中・下段 トレータイプ
A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。
積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。
書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。
デスク周りの整頓に是非お薦めです。
用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。
材質/仕上ポリプロピレン、スチール
サイズA4
高さ(mm)71
質量(g)275
タイプA4サイズ対応浅型タイプ
奥行(mm)347
間口(mm)260
耐荷重(kg)約2.5
耐荷重(g)2500
外寸法・高さ(mm)71
外寸法・間口(mm)260
継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
仕様組立式
ピッチ(mm)(棚板調整)95
トレー組合せ浅型:1段、深型:2段
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
棚板トレータイプ
均等積載量(kg/段)浅型/20、深型/30
トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
仕様組立式
トレー組合せ浅型:2段、深型:1段
ストッパーあり(×4)
材質(金具)スチール
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
最大積載量(kg/台)70
継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム
高さ(mm)833
奥行(mm)320
間口(mm)586
段数3段
キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
支柱径(Φmm)25.4
棚板トレータイプ
均等積載量(kg/段)深型:30、浅型:20
最大積載量(kg/台)80
棚板調整ピッチ(mm)95
キャスタータイプ(適合)TYLT-75RH(自在)、TYLT-75RHS(自在ストッパー付)
トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
適合機種TWR-421型
材質本体:スチール
均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
適合機種TWR-2型
材質本体:スチール
均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
適合機種TWR-4型
材質本体:スチール
均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
適合機種TWR-221型
材質本体:スチール
均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
関連キーワード