「浸透探傷」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。
種別洗浄液
色無色透明
使用温度範囲(℃)0~60
主成分溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。十分に浸透させるためには、3~15分放置後洗浄してください。
用途探傷検査用浸透液
種別浸透液
色赤
使用温度範囲(℃)10~80
主成分芳香族炭化水素、添加剤
仕様スプレー後の状態:オイル状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
探傷検査物表面の浸透液を除去後に、白粉末の現像液を吹きかけると、欠陥部に浸透していた浸透液(赤色)が表面に浮かび上がり、傷の場所を正確に検出することができます。
用途探傷検査用現像液
種別現像液
色白
使用温度範囲(℃)0~50
主成分シリカ、溶剤
仕様スプレー後の状態:固体状
探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
色透明
摘要詰替用
使用温度範囲(℃)0~60
主成分溶剤
種別洗浄液
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。
トラスコ品番460-3129
材質主成分:溶剤
色透明
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)5~40
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.294L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)294
1箱(20本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。
原液がエアゾールタイプより1.2本分増量でお得です。
探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。
色透明
仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ
トラスコ品番819-8997
種別洗浄液
容量(mL)350
質量(g)340
使用温度範囲(℃)常温
主成分溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード