道路標示・ブロック・コンクリートなどによく書けます。
素材にマーキング後、濡れても消えにくいです。
用途材木・道路標示・ブロック・コンクリート・鉄・ゴム・石材などのマーキング。
鋼材、ガラス、塩ビパイプ等の特に濡れた材料によく書けます。濡れ布できれいに拭き取れます。
用途工事用耐水黒板、グリーンボードへの筆記に。工事中の金属板や建築部材のマーキングに。
寸法(mm)Φ15×100
質量(g)19
材質合成ワックス・界面活性剤・顔料
水に濡れても消えにくい全天候型です。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。炭酸カルシウムで作られた人にやさしい、耐水性屋外用チョークです。チョークケースになるパッケージ入りです。石膏チョークに比べて2倍以上長く使用でき、経済的です。
用途雨天用黒板への書き込みに。
材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末
幅(mm)11.2
高さ(mm)63
質量(g)13
奥行(mm)11.2
2018年トラスコ掲載ページ1 2142
関連キーワード