11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
ノズル長(mm)30 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番228-0680 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ 質量(g)18 ノズル形状特殊
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
ノズル長(mm)25 ノズル口径(Φmm)Φ1.0×8 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番288-2159 材質真鍮 質量(g)16
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)15 ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12 ノズル取付部ネジ径G1/8 トラスコ品番288-2141 材質真鍮 質量(g)10
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4 常用使用圧力(MPa)0.6
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番227-5805 全長(mm)71 質量(g)81 吸気管径(Φmm)13 最小内径(Φmm)8 空気消費量(m3/min)0.23 排気口Φ10mm
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ホースバンド×2個ダストホース2m×1本ダストバック×1個 常用使用圧力(MPa)0.6 プラグRc1/4 寸法D45度
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。 全高(mm)135 空気消費量(m3/min)0.25 セット内容ホースバンド×2個ホース2m×1本 SUSパイプ×1個 常用使用圧力(MPa)0.6 プラグRc1/4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)