素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプフタ
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9179
質量(kg)3.8
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5
引出し数5
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。
各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。
別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9161
質量(kg)2.5
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302
引出し数3
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
深型のアルミ容器です。
同じサイズの積み重ねが可能です。
用途食品等の容器として。
材質/仕上シルバーアルマイト
A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。
積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。
深型のため、書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。
デスク周りの整頓に是非お薦めです。
用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。
質量(g)350
材質/仕上ポリプロピレン、スチール
間口(mm)260
奥行(mm)347
高さ(mm)135
外寸法・間口(mm)260
外寸法・高さ(mm)135
耐荷重(g)4500
タイプA4サイズ対応深型タイプ
耐荷重(kg)約4.5
サイズA4
トラスコ品番465-1286
色透明
高さ(mm)79
質量(g)361
奥行(mm)305
間口(mm)222
均等積載量(kg/段)10
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。
材質スチール
色クリア
サイズA4
タイプ鍵なしタイプ
材質(引出し)ポリスチレン(PS)樹脂
深型のアルミ容器です。
用途食品等の容器として。
材質/仕上シルバーアルマイト
マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。ポケットが深いので中に入れた書類等が手前に倒れにくいです。
材質マグネットシート、ポリ塩化ビニル(PVC)、紙
長さ(mm)300
幅(mm)240
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)300
奥行(mm)上部30下部12
規格A4
ポケット寸法(mm)280×30
長尺サイズで深くクランプすることができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)冷間圧延鋼材
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
スタンダードな深型クランプです。
材質中炭素鋼(S45C)
寸法A(mm)フレーム:30.0
寸法B(mm)フレーム:15.0
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
規格特許第4866138号登録商品
ストッパーあり
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール
仕切板縦・横各2枚/段
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
ストッパーあり
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
色ネオグレー
トラスコ品番302-0568
質量(kg)6
タイプ深型仕切棚
有効内寸(mm)572×356×98
均等荷重(kg)80
1枚
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
高さ(mm)880
材質(本体)本体:スチール、キャスター金具:スチール
奥行(mm)400
間口(mm)600
段数3
キャスター自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 固定式 100mm(2個)
均等荷重(kg)120
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
引出しあり
トラスコ品番490-1428
適合機種D22T20J
種別Vパッド
質量(g)20
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
トラスコ品番490-1410
適合機種D22T20J
種別パッド用ナット
質量(g)20
1個
¥679
税込¥747
翌日出荷
材質ウレタン
トラスコ品番488-7531
質量(g)710
間口W×奥行D×高さH(mm)(蓋側波型ウレタンサイズ)510×290×40、(本体側波型ウレタンサイズ)510×290×25、(本体側切れ目入ウレタンサイズ)510×290×40
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
材質炭素鋼(S45C)
寸法t(mm)20
寸法C(mm)6.5
穴径d1(Φmm)ボルト:11
穴径d2(Φmm)ボルト:6.5
適合ボルトM6
プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。
トラスコ品番249-9767
材質炭素鋼(S45C)
寸法d(mm)70
寸法A(mm)85
寸法t(mm)20
寸法D(mm)100
寸法C(mm)6.5
寸法T(mm)45
寸法d1(mm)ボルト穴:11
寸法d2(mm)ボルト穴:6.5
適合ボルトM6
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
仕切板が取り付け可能なために仕分けに便利です。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番326-8845
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)60
品名棚板 深型 600X400
奥行(mm)400
間口(mm)600
棚板こぼれ止め付棚板
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ