A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。
積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。
深型のため、書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。
デスク周りの整頓に是非お薦めです。
用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。
質量(g)350
材質/仕上ポリプロピレン、スチール
間口(mm)260
奥行(mm)347
高さ(mm)135
外寸法・間口(mm)260
外寸法・高さ(mm)135
耐荷重(g)4500
タイプA4サイズ対応深型タイプ
耐荷重(kg)約4.5
サイズA4
材質ポリプロピレン
フタなし
コンテナ種類ベタ目
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
仕様組立式
トレー組合せ浅型:2段、深型:1段
ストッパーあり(×4)
材質(金具)スチール
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
最大積載量(kg/台)70
継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
仕様組立式
ピッチ(mm)(棚板調整)95
トレー組合せ浅型:1段、深型:2段
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
棚板トレータイプ
均等積載量(kg/段)浅型/20、深型/30
関連キーワード