6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 粘度ISO VG68 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9875 緑色 質量(g)980 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。 25:1の比率で作る場合はガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に作成できます。
用途混合ガソリンを調合するためのタンク 容量(L)5 トラスコ品番761-6171 材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)265×140×275 質量(g)620 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

25:1・50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
用途混合ガソリンを調合する為のタンク。 容量(L)2 トラスコ品番227-7239 材質ポリエチレン(PE) 材質/仕上ポリエチレン(PE) 質量(g)350 容器寸法230×100×225mm 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。
用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして 材質再生ポリプロピレン(R-PP)
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 適合範囲サイクルエンジン 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9867 褐色 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL ISO規格VG56 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ロボット、FA機器用のセンサーケーブルとして使用できます。屈曲性能を必要とする可動部への配線に適しています。外径が細く柔軟性に優れています。導体を細線構造、特殊銅合金により優れた屈曲性能を有しています。絶縁体は照射架橋PVCの構造で、はんだ付けの際の耐熱性に優れ溶融しません。耐油性に優れています。
用途ロボット、FA機器用のセンサーケーブルに。 材質導体:銅合金、絶縁体:耐熱性ビニル化合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 長さ(m)100 定格電圧(V)30 全長(m)100 AWG26 仕上外径(mm)2.6 絶縁体厚さ(mm)0.19 導体外径(Φmm)0.5 絶縁体外径(mm)0.88 RoHS指令(10物質対応)対応 導体抵抗(Ω/km)165
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)