カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • 工事用空き缶(1)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
    • スプレーボトル(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • サンプラテック(13)
  • ヨトリヤマ(世取山)(1)
  • アズワン(11)
  • インダストリーコーワ(3)
  • ホーザン(2)
  • フルプラ(8)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • NALGENE(ナルゲン)(1)
  • エンジニア(1)
  • 大塚刷毛製造(5)
  • RS PRO(49)
  • マークテック(17)
  • 呉工業(クレ)(15)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(9)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
  • 日本メカケミカル(9)
  • フレーバーライフ(8)
  • エスコ(7)
容量(mL)
  • 500~600未満(2)
  • 1000~2000未満(2)
材質
  • 樹脂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「溶剤 容器」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まとめ買い エコノミースプレーガン 500ml TRUSCOまとめ買い エコノミースプレーガン 500mlTRUSCO
1,798税込1,978
1セット(5本)
当日出荷
5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
トラスコ品番450-6753材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)105ブラック容量(mL)500高さ(mm)205奥行(mm)105吐出量1cc吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
まとめ買い エコノミースプレーガン 1000ml TRUSCOまとめ買い エコノミースプレーガン 1000mlTRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(5個)
当日出荷
5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
トラスコ品番450-6747材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)115ブラック容量(mL)1000高さ(mm)250奥行(mm)110吐出量1cc吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
エコノミースプレーガン TRUSCOエコノミースプレーガンTRUSCO(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)ブラック吐出量1cc危険物の類別非危険物
αクリーナースプレー(ノンガスタイプ) TRUSCOαクリーナースプレー(ノンガスタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。 乾燥後残渣物がまったくありません。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーと比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付トラスコ品番819-8999透明容量(mL)350質量(g)340使用温度範囲(℃)常温主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
ケガキ剤αアオニスクリーナー(ノンガスタイプ) TRUSCOケガキ剤αアオニスクリーナー(ノンガスタイプ)TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.7本分増量でお得です。 強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去。透明仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付トラスコ品番819-8998種別ケガキ剤容量(mL)350質量(g)390使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
αタンショウスプレー(洗浄液・ノンガススプレータイプ) TRUSCOαタンショウスプレー(洗浄液・ノンガススプレータイプ)TRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。 原液がエアゾールタイプより1.2本分増量でお得です。 探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。透明仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプトラスコ品番819-8997種別洗浄液容量(mL)350質量(g)340使用温度範囲(℃)常温主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ) TRUSCOαホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)TRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
NSF H1認証取得の食品機械用オイルです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより5.2本分増量でお得です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8996淡乳白色容量(mL)350質量(g)360使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF H1 認定取得主成分流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
αシントウスプレー(ノンガスタイプ) TRUSCOαシントウスプレー(ノンガスタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。 さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。
用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8992褐色容量(mL)350質量(g)380使用温度範囲(℃)-10~70主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
αシリコーンルブスプレー(ノンガスタイプ) TRUSCOαシリコーンルブスプレー(ノンガスタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。仕様低粘度オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8995透明容量(mL)350質量(g)310使用温度範囲(℃)-50~150主成分合成油(シリコーンオイル)、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ) TRUSCOαタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。タイプ塩素フリー形状スプレー仕様塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-9001容量(mL)350質量(g)390使用温度範囲(℃)100以下主成分鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
αボウセイノンガススプレー ノズル付 TRUSCOαボウセイノンガススプレー ノズル付TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。 油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。
用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組み立て待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。トラスコ品番819-8993容量(mL)350質量(g)380タイプノズル付使用温度範囲(℃)-20~100容器ノンガスタイプ主成分鉱物油・防錆添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
3Lペール缶用内容器 TRUSCO3Lペール缶用内容器TRUSCO
10,980税込12,078
1セット(100個)
当日出荷
段付プレス缶にすっぽり収まる替え容器
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分け用として材質ポリプロピレン(PP)容量(L)2.5トラスコ品番769-2927質量(kg)1.62直径(Φmm)上部190×下部135高さ(mm)135目盛ピッチ:500mL(500~2000mL)
瓶洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO瓶洗浄ブラシ(PBT毛)TRUSCO(3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具材質(毛)PBT材質(柄部)ステンレス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら