「溶接 腕」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。 裏ポケットつきです。
用途溶接、鉄鋼、機械 材質牛革(国産革使用) 仕様肩掛け紐、布紐使用 トラスコ品番253-8458 厚さ(mm)1.4(±0.2) 質量(g)335 幅(cm)21 耐熱温度(℃)(素材)80 丈(cm)50 職業別シーン溶接工
1双
3,898 税込4,288
当日出荷

信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) 幅(mm)腕周り:400 全長(mm)450 サイズF 特性防炎
1組(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。 特性耐炎、対熱 トラスコ品番124-9754 厚さ(mm)1.6 質量(g)170 本体質量(g)170 混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50 全長(cm)38 耐熱温度(℃)(素材)300 職業別シーン溶接工
1組
9,998 税込10,998
欠品中

耐熱性、耐久性に優れている。縫いしろが外に出ていない為安全性が高い。袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番253-8440 厚さ(mm)1.4(±0.1) 質量(g)250 タイプ五本指 本体質量(g)52
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

厚手牛床革を使用し耐熱性、耐久性に優れています。 袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番253-8431 厚さ(mm)1.7(±0.1) 質量(g)320 タイプ3本指 本体質量(g)46/片手
1双
1,598 税込1,758
当日出荷

火花がかかりやすく、消耗が早い左手のみの販売です。 袖部が長く、前腕部まで保護します。 耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番115-1143 厚さ(mm)1.4(±0.1) 質量(g)125
1枚
1,398 税込1,538
翌日出荷

内側に付けられたハニカムメッシュで革手独特のムレを防ぎ、臭いも軽減します。 クッション性も高く、装着時の肌触りも抜群です。 縫製糸は、耐熱性のあるアラミド糸を使用しています。 親指の又周辺にアテ(補強)を付け、耐久性も高いです。 袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。 トラスコ品番207-0698 厚さ(mm)6 質量(g)240 アズワン品番64-8553-73
1双
3,198 税込3,518
当日出荷

トーチカバーは溶接作業の熱からトーチ部分と手を保護し、作業効率をアップさせます。※シリカファイバーが主体のシートを使用しておりますので柔らかく、トーチカバーは、狭い作業環境にも対応できます。
トラスコ品番231-6421 摘要1枚 質量(g)60
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。 タイプA種合格品 耐熱温度(℃)200
1枚ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)