上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業
種類遮光メガネ
仕様メガネ併用可
タイプポリカレンズ
規格JIS規格品
機能つる調整可
質量(g)37
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業
種類遮光メガネ
タイプポリカレンズ
機能メガネ併用可
質量(g)45
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
前方への張り出しを抑えた作業性の良い接顔体形状で、視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。コンパクトな設計のマスクです。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。金属部品を使用していません。
用途金属ヒューム(溶接・溶断作業等)。溶接、溶断及びサンダー、グラインダー作業。その他粉じん作業。
トラスコ品番396-3940
材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維
サイズM
区分RL2
吸気抵抗(Pa)80
粒子捕集効率(%)96.0
縦(mm)124
横(mm)129
型式検定合格番号第TM762号
適合フィルターDPM-02YMF
指定防護係数10
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
周囲で溶接作業をしている際に、有害光線を遮光できます。
軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズです。
クリップ付のため、メガネにはさんで使用できます。
用途ガス溶接作業、高熱炉前作業等の際の目の保護に
種類遮光めがね
トラスコ品番762-3101
材質ポリカーボネート
質量(g)30
規格JIS相当品
遮光度#3
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード