空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。 マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。 耐熱作業用保護具。
特性耐炎、対熱
トラスコ品番124-9754
厚さ(mm)1.6
質量(g)170
本体質量(g)170
混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50
全長(cm)38
耐熱温度(℃)(素材)300
職業別シーン溶接工
1組
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。
裏ポケットつきです。
用途溶接、鉄鋼、機械
材質牛革(国産革使用)
仕様肩掛け紐、布紐使用
トラスコ品番253-8458
厚さ(mm)1.4(±0.2)
質量(g)335
幅(cm)21
耐熱温度(℃)(素材)80
丈(cm)50
職業別シーン溶接工
1双
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
サイズフリー
トラスコ品番124-9533
種別前掛
質量(g)290
本体質量(g)290
混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50
耐熱温度(℃)(素材)300
総丈(cm)94
下幅(cm)58
職業別シーン溶接工
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽くて丈夫、水ぬれや熱による変形が少ないプラスチック製です。プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業に。
種類溶接面(かぶり式)
仕様遮光プレートサイズ(JIS)105×50mm(別売)(ANSI)108×51mm(別売)
材質ポリプロピレン
タイプヘルメットタイプ
規格ANSI 規格適合
トラスコ品番415-3171
質量(g)350
面体寸法(幅×長さ)(mm)400×300
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
溶接用かぶり面用ヘルメット取付金具です。
つば付ヘルメットにも使用できます。
用途ヘルメットにかぶり面を取付用に。
トラスコ品番207-4553
適合本体TSM20S/TSM25S4
質量(g)150
アズワン品番64-8746-40
1式
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
マジックテープ式です。
用途溶接、溶断作業用保護具。
耐熱作業用保護具。
本体質量(g)190
厚さ(mm)1.6
混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50
全長(cm)32
トラスコ品番124-9797
質量(g)190
耐熱温度(℃)(素材)300
特性耐炎、耐熱
職業別シーン溶接工
1足
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業
種類遮光メガネ
タイプポリカレンズ
機能メガネ併用可
質量(g)45
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。
職業別シーン溶接工
材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
種別前掛け
厚さ(mm)1.6
1双
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。
プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。
ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。
種類溶接面(かぶり式)
トラスコ品番300-0915
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)350
寸法(縦×横)(mm)400×300
適合プレート(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
前方への張り出しを抑えた作業性の良い接顔体形状で、視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。コンパクトな設計のマスクです。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。金属部品を使用していません。
用途金属ヒューム(溶接・溶断作業等)。溶接、溶断及びサンダー、グラインダー作業。その他粉じん作業。
トラスコ品番396-3940
材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維
サイズM
区分RL2
吸気抵抗(Pa)80
粒子捕集効率(%)96.0
縦(mm)124
横(mm)129
型式検定合格番号第TM762号
適合フィルターDPM-02YMF
指定防護係数10
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
溶接用かぶり面用汗取りパッドです。
適合本体TSM20S/TSM25S4
質量(g)12
トラスコ品番415-3146
種類溶接用かぶり面
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。
種類自動溶接遮光面
付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式
タイプ遮光スピード1/25000!
遮光度#9~#13
非遮光度#3.5
遮光速度(秒)1/25000
溶接用かぶり面用の外側プレートです。
タイプ外側用
種類溶接用かぶり面
こんなお得な商品も!

スパッタ防止プレート ポリカーボネート 色付き
モノタロウ
¥249
税込¥274
遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接
仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品
材質/仕上ポリカハードコート
寸法・サイズ(mm)50×105
溶接用かぶり面用の内側プレートです。
種類溶接用かぶり面
タイプ内側用
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。
種別防災面
色グリーン
質量(g)270
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度#2
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
寸法(mm)約255×200
トラスコ品番231-6072
種類かぶり型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。
種別防災面
色グリーン
質量(g)230
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度#2 相当
材質(レンズ)ポリカレンズ
適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
取付金具BM-TK
トラスコ品番231-6013
種類ヘルメット
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
耐熱性、耐久性に優れている。縫いしろが外に出ていない為安全性が高い。袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。
トラスコ品番253-8440
厚さ(mm)1.4(±0.1)
質量(g)250
タイプ五本指
本体質量(g)52
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。アルミ製で見た目は美しく、軽くて耐久性があります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。脚部の角度調整ができ、フェンスの連結も自由自在です。別売のキャスターが取付可能です。
用途溶接作業中に発生する有害光線からの目の保護対策に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0382
材質シート:塩化ビニール
溶接用かぶり面用ヘッドバンド一式です。
適合本体TSM20S/TSM25S4
質量(g)116
トラスコ品番415-3154
種類溶接用かぶり面
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
プレート交換が容易に行える樹脂製面ばねを採用しています。柄に角度があることで下向き作業の疲労を軽減します。
トラスコ品番161-5674
材質/仕上面体:硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、手持棒、窓枠:熱硬化性樹脂(フェノール)
種類溶接面(手持ち式)
面体寸法(幅×長さ)(mm)215×310
適合寸法(mm)遮光プレート:105×50(別売)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。
適合本体BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HW
レンズ色グリーン
レンズ濃度#2
質量(g)109
仕様BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HW用替プレート。
トラスコ品番415-4339
材質レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネート
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途火花の出る作業や高輝度の作業に。
種別溶接面
色グリーン(ダブル型)
質量(g)330
材質(フレーム)アルミニウム
遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2
材質(レンズ)ポリカレンズ
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
トラスコ品番231-6081
種類ヘッドバンドタイプ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)、内側ポケット部分ポリエステル100%防炎加工
丈(cm)45
特性防炎
厚手牛床革を使用し耐熱性、耐久性に優れています。
袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。
トラスコ品番253-8431
厚さ(mm)1.7(±0.1)
質量(g)320
タイプ3本指
本体質量(g)46/片手
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類直かぶり
材質(ヘッドギア)プラスチック
質量(g)380
プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75
材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類ヘルメット取付
材質(ヘッドギア)プラスチック
質量(g)320
プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75
材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度11#までの溶接、溶断作業。
トラスコ品番300-0893
質量(g)320
プレート寸法(mm)25×97×140(前プレート)
遮光度(メイン面体(大)/前プレート(小))#3.0/#9(ANSI)
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8(TBM-500W)から#11(TBM-503W)までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)
種類かぶりタイプ
遮光度前プレート#9
材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック
質量(g)380
2018年トラスコ掲載ページ7 0348
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度11#までの溶接、溶断作業。
寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75
質量(g)380
トラスコ品番300-0885
材質(ヘッドギア)プラスチック
プレート寸法(mm)25×97×140(前プレート)
遮光度(メイン面体(大)/前プレート(小))#3.0/#9(ANSI)
材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。
レンズ色グリーン
質量(g)52
材質ポリカレンズ
レンズ濃度#8相当
仕様BM-KW、BM-HW用替プレート。
トラスコ品番415-4347
紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)、内側ポケット部分ポリエステル100%防炎加工
丈(cm)42
特性防炎
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。
特性耐炎、耐熱
材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
職業別シーン溶接工
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。取付金具なしでヘルメットに装着できます。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途簡易的な溶接作業と小さな粉塵や危険性のない液体など、衝撃の程度の軽いものからの保護用としておすすめします。溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
種類ヘルメット
材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック
質量(g)320
2018年トラスコ掲載ページ7 0348
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強度のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断作業用保護具として
材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
厚さ(mm)1.6
火花がかかりやすく、消耗が早い左手のみの販売です。
袖部が長く、前腕部まで保護します。
耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断作業に。
トラスコ品番115-1143
厚さ(mm)1.4(±0.1)
質量(g)125
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トーチカバーは溶接作業の熱からトーチ部分と手を保護し、作業効率をアップさせます。※シリカファイバーが主体のシートを使用しておりますので柔らかく、トーチカバーは、狭い作業環境にも対応できます。
トラスコ品番231-6421
摘要1枚
質量(g)60
関連キーワード
1
2
3
4
次へ