国産革を使用。丈、幅ともゆったりとってあり、作業性に優れています。柔軟性に富み、耐久性に優れています。裏ポケット付き。
用途溶接、鉄鋼、機械
種別前掛
職業別シーン溶接工
材質牛床革
仕様牛床革1.4mm(±0.2mm)肩掛け紐、腰紐、牛床革使用
トラスコ品番253-8474
厚さ(mm)1.4(±0.2)
質量(g)575
幅(cm)55
丈(cm)95
1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。
職業別シーン溶接工
材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
種別前掛け
厚さ(mm)1.6
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
サイズフリー
トラスコ品番124-9533
種別前掛
質量(g)290
本体質量(g)290
混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50
耐熱温度(℃)(素材)300
総丈(cm)94
下幅(cm)58
職業別シーン溶接工
1枚
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
幅(mm)710
全長(mm)900
サイズフリー
タイプ防炎
周囲で溶接作業をしている際に、有害光線を遮光できます。
軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズです。
クリップ付のため、メガネにはさんで使用できます。
用途ガス溶接作業、高熱炉前作業等の際の目の保護に
種類遮光めがね
トラスコ品番762-3101
材質ポリカーボネート
質量(g)30
規格JIS相当品
遮光度#3
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。
特性耐炎、耐熱
材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
職業別シーン溶接工
関連キーワード