鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
用途溶接・製缶業。
材質鋳鉄
こんなお得な商品も!
バイスプライヤー 溶接用
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
パイプ類の溶接の位置決めなどに最適です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ70
全長(mm)280
トラスコ品番374-7255
質量(kg)1
横幅(mm)65
最大締圧力(kN)2.5
頭部硬度HRC40~45
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。
柄は軽くて強いパイプ柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。
トラスコ品番402-6071
材質(爪)スチール、(柄)スチール
全長(mm)1135
質量(kg)1.6
爪長さ(mm)360
爪数4本
先幅(mm)240
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
クランプ アングル用
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
鋼材の直角固定溶接専用です。
側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。
仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。
角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)147
寸法(mm)95×111×16
質量(g)460
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7066
材質SS400
保持角度(°)45、90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)147
寸法(mm)102×162×16
質量(g)560
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7074
材質SS400
保持角度(°)45、90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)98
寸法(mm)65×98×14
質量(g)270
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7058
材質SS400
保持角度(°)30、45、60、75、90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。標準的な90°固定保持タイプです。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)588
寸法(mm)230×230×20
質量(kg)2.1
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7104
材質SS400
質量(g)2100
保持角度(°)90
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。幅広でしっかりとした固定が可能です。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)245
寸法(mm)145×145×36
質量(kg)1.5
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7091
材質SS400
質量(g)1500
保持角度(°)90
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
こんなお得な商品も!
クランプ アングル用
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
寸法(mm)(直角固定)95Tジョイント(最大厚み差)60
トラスコ品番366-9408
質量(kg)11
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
クランプ アングル用
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
鋼材の直角固定溶接専用です。
側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。
仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。
角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
寸法(mm)(直角固定)120(最大厚み差)100Tジョイント
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。オフレバーにより簡単に取り外しできます。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)980
寸法(mm)305×305×39
質量(kg)4.9
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7112
材質SS400
質量(g)4900
保持角度(°)90 オフレバー付
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。45~90°の角度調整が可能です。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)245
寸法(mm)145×145×36
質量(kg)1.5
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7082
材質SS400
質量(g)1500
保持角度(°)45~90 自動調整型
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
場所を選ばず使える、省スペースのPCカートです。角パイプ溶接構造のため、 堅牢で耐久性に優れています。書類や小物などの収納に便利な引出とトレーを装備しています。中段スライド棚は、木製で、キーボードを置いたり、書記台にもなります。
トラスコ品番116-3719
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー
長さ(mm)520
幅(mm)600
質量(kg)33
色ホワイト
高さ(mm)1050
キャスター自在式100mm(2個) 自在式(シングルストッパー付)100mm(2個)
均等積載量(kg/段)15
最大積載量(kg/台)35
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)6.3
タイプ単体型
枠内寸法(mm)W1000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)8.3
タイプ単体型
枠内寸法(mm)W2000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)7.9
タイプ接続型
枠内寸法(mm)W2000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)5.9
タイプ接続型
枠内寸法(mm)W1000×H2000
キャスター径(Φmm)50
フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。
高さ(mm)500
間口(mm)750
均等積載量(kg/段)500
色グリーン
奥行(mm)650
トラスコ品番502-3581
種別完成品
材質スチール(SPHC、STK)
質量(kg)23
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。
高さ(mm)590
間口(mm)800
均等積載量(kg/段)1000
色グリーン
奥行(mm)800
トラスコ品番502-3599
種別完成品
材質スチール(SPHC、STK)
質量(kg)33
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
関連キーワード