「溶接用品」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
261件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ7 0328
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業 種類遮光メガネ タイプポリカレンズ 機能メガネ併用可 質量(g)45 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスト重視の低価格タイプです。 傷に強いです。 遮光度の番手が大きいほど濃くなります。 DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。 材質/仕上ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3 適合機種HS、TPW-T、TPW-K
1パック(2枚)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。 トラスコ品番228-2836 適合機種HS、TPW-T、TPW-K 厚さ(mm)2.0 材質/仕上ガラス 摘要パック入 質量(g)66 寸法(縦×横)(mm)50×105 質量(g/パック)66
1パック(2枚)
229 税込252
当日出荷

直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要酸素瓶用 寸法(mm)折径400×H1250
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート 仕様加工タイプ:両面シリコン 厚さ(mm)約1 材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号 目付(g/m2)720 ハトメ内径(mm)12
1枚ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要アセチレン瓶用 寸法(mm)折径440×H1000
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。 トラスコ品番228-2798 適合機種HS、TPW-T、TPW-K 厚さ(mm)2.0 材質/仕上ガラス 質量(kg)3 摘要箱入 寸法(縦×横)(mm)50×105 寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2 質量(g/パック)2820
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途溶接個所、鉄鋼材、木材、樹脂等の産業資材へのマークチェック。 タイプ中字用 質量(g)30
1本ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性は抜群で、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)などに最適です。
用途薄・中板 高能率溶接用。軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。 (棒端)赤色 JIS規格JIS Z3211D4303規格品
1箱(46本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。 種類手持ち面 トラスコ品番484-7644 適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等 材質ポリカーボネート 質量(g)42 電源太陽電池 寸法(縦×横)(mm)51×108
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

1200℃まで消えません。
用途溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。 鉄鋼材の産業資材へのマーキングとして。
1箱(50本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて、堅く、電気絶縁性にも優れた素材のバルカナイズドファイバー(堅紙)でできています。
用途アーク溶接作業に。 種類溶接面(手持ち式) トラスコ品番228-2771 材質(面体)硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、(手持部)プラスチック(P.P.) 質量(g)300 面体寸法(幅×長さ)(mm)221×315 適合プレート105×50mm(別売)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

アセチレン・酸素ボンベの開閉用ハンドルです。
仕様アセチレン用10.2mm角、酵素用8.2mm角 トラスコ品番256-2154 全長(mm)130 質量(g)175
1個
899 税込989
当日出荷

ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ点火用ライター 仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付 トラスコ品番256-2162 全長(mm)185 質量(g)70
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


1箱(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。 仕様神鋼 B-33相当品 (棒端)白色 JIS規格JIS Z3211D4313規格品
1箱(5本)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け 材質銀40%含有 長さ(mm)500 融点(℃)780 引張強度(N/mm2)539
1パック(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業 種類遮光メガネ 仕様メガネ併用可 タイプポリカレンズ 規格JIS規格品 機能つる調整可 質量(g)37 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50個)
589 税込648
当日出荷

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途溶接棒をクランプする 溶接電流(A)100-300 適合電線(mm2)22-50 電線接続方法ネジ止 トラスコ品番256-2057 全長(mm)225 質量(g)420 使用棒径(mm)1.6~6.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

軽くて割れにくく、傷にも強いです。スパッターがつきにくいです。耐衝撃性に優れ、遮光プレートへのスパッターの付着を防ぎます。
用途透明のプラスチックカバープレートとして。 遮光度- 縦(mm)50 横(mm)105 厚さ(mm)1 適合機種HS、TPW-T、TPW-K 材質ポリカーボネート
1箱(2枚)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート JIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号 仕様C種合格品 厚さ(mm)0.7 材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工 シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック ハトメ内径(mm)12
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
用途ロウ付け作業に 質量(g)20
1個(20g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接 仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品 材質/仕上ポリカハードコート 寸法・サイズ(mm)50×105
1パック(2枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強磁力の異方性マグネットロールです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 材質マグネットシート タイプ異方性マグネット片面多極着磁 仕様糊付
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 電線接続方法ネジ止 適合電線(mm2)22-50 溶接電流(A)100-300 全長(mm)220 トラスコ品番256-2111 質量(g)335
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。 火炎温度(℃)1500 仕様プロパンバーナー用火口適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。
用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) 成分無機粉末、水 トラスコ品番157-9410 タイプステンレス鋼用 使用温度範囲(℃)0~40 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。
形状細丸 仕様両切を丸に加工し先を鉛筆の様に尖らせた製品。加工時(丸抜き、先削り)の衝撃に耐え抜いた品です。 トラスコ品番273-1011 寸法(mm)Φ5.0×80 質量(g)60
1パック(10本)
359 税込395
当日出荷

手持ち溶接面が、簡単に、液晶面としてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#10に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。 種類手持ち面 トラスコ品番837-1259 材質ポリカーボネート 質量(g)42 2018年トラスコ掲載ページ7 0347
1枚
8,998 税込9,898
9日以内出荷

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として ケーブル長(m)5 付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ) 材質導線用天然ゴム・導体
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で錆にくい。 堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。 溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ノズル穴の掃除に使用します トラスコ品番256-2171 全長(mm)110 質量(g)8 サイズ(mm)0.5、0.6、0.7、0.8、1.0、1.2、1.4×各1本
1組(7本)ほか
589 税込648
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。 厚さ(mm)1 仕様A種合格品 材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工 JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号 ハトメ内径(mm)12
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(20枚)
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)