85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて、堅く、電気絶縁性にも優れた素材のバルカナイズドファイバー(堅紙)でできています。
用途アーク溶接作業に。 種類溶接面(手持ち式) トラスコ品番228-2771 材質(面体)硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、(手持部)プラスチック(P.P.) 質量(g)300 面体寸法(幅×長さ)(mm)221×315 適合プレート105×50mm(別売)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。 種類自動溶接遮光面 付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式 タイプ遮光スピード1/25000! 遮光度#9~#13 非遮光度#3.5 遮光速度(秒)1/25000
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。 プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。 ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。 種類溶接面(かぶり式) トラスコ品番300-0915 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)350 寸法(縦×横)(mm)400×300 適合プレート(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。 プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。 ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。 種類溶接面(手持ち式) トラスコ品番300-0907 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)290 寸法(縦×横)(mm)410×300 適合プレート(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。
用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。 グリーン(ダブル型) 質量(g)290 材質(フレーム)アルミニウム 遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2 材質(レンズ)ポリカレンズ 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番231-6021 種類ヘルメット 取付金具BM-TK
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

軽くて丈夫、水ぬれや熱による変形が少ないプラスチック製です。プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業に。 種類溶接面(かぶり式) 仕様遮光プレートサイズ(JIS)105×50mm(別売)(ANSI)108×51mm(別売) 材質ポリプロピレン タイプヘルメットタイプ 規格ANSI 規格適合 トラスコ品番415-3171 質量(g)350 面体寸法(幅×長さ)(mm)400×300
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

プレート交換が容易に行える樹脂製面ばねを採用しています。柄に角度があることで下向き作業の疲労を軽減します。
トラスコ品番161-5674 材質/仕上面体:硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、手持棒、窓枠:熱硬化性樹脂(フェノール) 種類溶接面(手持ち式) 面体寸法(幅×長さ)(mm)215×310 適合寸法(mm)遮光プレート:105×50(別売)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

溶接用かぶり面用ヘルメット取付金具です。 つば付ヘルメットにも使用できます。
用途ヘルメットにかぶり面を取付用に。 トラスコ品番207-4553 適合本体TSM20S/TSM25S4 質量(g)150 アズワン品番64-8746-40
1式
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷

1袋(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接用かぶり面用ヘッドバンド一式です。
適合本体TSM20S/TSM25S4 質量(g)116 トラスコ品番415-3154 種類溶接用かぶり面
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8(TBM-500W)から#11(TBM-503W)までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時) 種類かぶりタイプ 遮光度前プレート#9 材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック 質量(g)380 2018年トラスコ掲載ページ7 0348
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。取付金具なしでヘルメットに装着できます。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途簡易的な溶接作業と小さな粉塵や危険性のない液体など、衝撃の程度の軽いものからの保護用としておすすめします。溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。 種類ヘルメット 材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック 質量(g)320 2018年トラスコ掲載ページ7 0348
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。 赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。 種類直かぶり 材質(ヘッドギア)プラスチック 質量(g)380 プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140 寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75 材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。 種類手持ち面 トラスコ品番484-7644 適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等 材質ポリカーボネート 質量(g)42 電源太陽電池 寸法(縦×横)(mm)51×108
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。 幅(mm)12 長さ(mm)330 基材
1箱(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。 赤外線をカットする遮光防災面です。 ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。 種類ヘルメット取付 材質(ヘッドギア)プラスチック 質量(g)320 プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140 寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75 材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 幅×長さ(mm)10×330
1箱(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接 仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品 材質/仕上ポリカハードコート 寸法・サイズ(mm)50×105
1パック(2枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手持ち溶接面が、簡単に、液晶面としてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#10に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。 種類手持ち面 トラスコ品番837-1259 材質ポリカーボネート 質量(g)42 2018年トラスコ掲載ページ7 0347
1枚
9,498 税込10,448
当日出荷

GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。 ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
用途鉄・ステンレス用 金属の黒皮はがし 溶接面のビートとり さび落とし ステンレス等各種金属の研削研磨 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 使用角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお買い得パックです。GPトップのエコノミータイプです。
用途溶接面のビード取り。 仕様最高使用回転数(rpm):13600 付属品15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P) 砥材アランダム 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)16 穴径(mm)15/16 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10箱)
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。サビ落とし、各種金属の研削研磨。 付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用角度(°)15~25 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前方への張り出しを抑えた作業性の良い接顔体形状で、視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。コンパクトな設計のマスクです。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。金属部品を使用していません。
用途金属ヒューム(溶接・溶断作業等)。溶接、溶断及びサンダー、グラインダー作業。その他粉じん作業。 トラスコ品番396-3940 材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維 サイズM 区分RL2 吸気抵抗(Pa)80 粒子捕集効率(%)96.0 縦(mm)124 横(mm)129 型式検定合格番号第TM762号 適合フィルターDPM-02YMF 指定防護係数10
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 基材 幅×長さ(mm)20×520
1箱(20本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅) 付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個) 厚さ(mm)8 ブルー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5枚)
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6 カット名称ダブルカット 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトサンダー(76×533)用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途溶接ビードの除去、各種バリ取り、面取り、ダイキャスト品の仕上げ、修正など 長さ(mm)533 幅(mm)76 砥材アランダム砥粒(A) 基材
1セット(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

補助プレート付溶接用マグネットです。 「第三のマグネット」により、面一であわせての溶接がより簡単にできます。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 材質(本体)スチール 保持角度(°)30、60、45、90
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビードとり サビ落とし、各種金属の研削研磨 外径(Φmm)180 羽根の長さ(mm)20 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 適合材各種金属 使用角度(°)15~25
1箱(5個)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。 付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用角度(°)15~25 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 騒音対策あり 材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
材質超硬
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途火花の出る作業や高輝度の作業に。 種別溶接面 グリーン(ダブル型) 質量(g)330 材質(フレーム)アルミニウム 遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2 材質(レンズ)ポリカレンズ 材質(ヘッドバンド)ポリエチレン 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001 トラスコ品番231-6081 種類ヘッドバンドタイプ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。 2018年トラスコ掲載ページ2 0434
1セット(30個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 種別防災面 グリーン 質量(g)230 材質(フレーム)アルミニウム 遮光度#2 相当 材質(レンズ)ポリカレンズ 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 取付金具BM-TK トラスコ品番231-6013 種類ヘルメット 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,798 税込3,078
当日出荷