「滅菌 ディスポピンセット」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
検体などを掴むのに使用する使い捨てタイプのピンセットです。1本1本γ線滅菌しているので清潔に使用できます。耐油性、耐薬品性、耐熱性(110°まで)にすぐれたジュラコン®を使用したピンセットのため、あらゆるシーンで使えます。
用途検体の採取に。
全長(mm)120
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)120
材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)9
耐熱温度(℃)240
関連キーワード