くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
形状標準
材質/仕上SUS410
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
仕様運動・固定両用
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-25~100
規格JIS B 2401規格品
機能耐油性
ナットを緩めてフォームタイのつぶし部分をくわえます。
単管などの取り付けも楽です。
型枠工事(アイビーフォームタイナットまわし)用です。
充電工具:12V対応
差込角(mm[inch])6.35
対辺寸法(mm)21
トラスコ品番253-0074
軸径(Φmm)6.35
摘要アイビー取付用
質量(g)105
全長L(mm)75
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
サイズ(mm)120
トラスコ品番270-8957
形状両丸
全長(mm)120
材質/仕上SUS410
質量(g)36
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
形状片丸
材質/仕上SUS410
こんなお得な商品も!

ロッキングピンチオフプライヤー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)13
全長(mm)180
トラスコ品番819-5313
質量(g)363
適合銅管径3/16~1/2inch
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
硬度70
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
材質4種C シリコンゴム(硬度70度)
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
トラスコ品番362-4252
材質4種C シリコンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
内径(Φmm)119.4
硬度70
線径(Φmm)3.1
1袋
¥559
税込¥615
翌日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
材質4種C シリコンゴム(硬度70度)
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
硬度70度
弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。
馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。
微小バリ取り、面取りに最適です。
曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。
スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし
ステンレス製品のヘアライン加工
さび取り、塗膜はがし
適合材ステンレス
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
材質ナイロン不織布
砥材アランダム砥粒(A)
質量(g)300
砥粒A
適合工具レジンダー
シャープな切れ味、美しい研磨ができるサイザル(麻+綿)バフです。
油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。
鏡面仕上げ前のペーパー目潰しに最適です。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下地研磨。
軸径×軸長(mm)6×40
適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
関連キーワード