カテゴリ

  • 手袋(4)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • CKD(126)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(70)
  • エレコム(69)
  • 常磐精工(36)
  • 司化成(33)
  • エスコ(29)
  • Slice(スライス)(28)
  • パネフリ工業(22)
  • RS PRO(22)
  • Kenko(ケンコートキナー)(20)
  • グリーンクロス(20)
  • 佐藤計量器製作所(17)
  • シマブン(13)
  • ネクスタ(10)
  • 光洋産業(10)
  • サンワサプライ(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • Weed(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「濡れ性」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールネックバンド 冷やりんネック TRUSCOクールネックバンド 冷やりんネックTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。
用途熱中症対策材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)水色
防水スタッフバック TRUSCO防水スタッフバックTRUSCO
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
中に濡れたもの、あるいは濡らしたくないものを入れて、上部を2~3回巻き、左右のバックルを差し込み使用します。 防水生地を使用し、縫い目にシームテープ処理を施しているので水が漏れません。 ブーツが入る程度の大きさです。
トラスコ品番207-7372幅(mm)450材質/仕上本体生地:ポリエステル(PE)、バックル:樹脂グレー高さ(mm)540質量(g)72アズワン品番64-8773-52
クレヨン系マーキングチョークキットパス(工事用) TRUSCOクレヨン系マーキングチョークキットパス(工事用)TRUSCO
479税込527
1箱(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。
用途多くの工業用素材のマーキングに。長さ(mm)40太さ(mm)7
ナノグリップ手袋 TRUSCOナノグリップ手袋TRUSCO
3,198税込3,518
1双
翌日出荷から翌々日出荷
(株)帝人開発の高い吸水性や吸着性のある「ナノフロント[[TM上]]」素材を採用しています。 手の形や手の動きに柔軟にフィットします。 濡れてもすべりにくいです。
用途建築、土木、鉄鋼、配管設備業に。 自動車、バイクのメンテナンス。ホワイト材質手のひら部:合成繊維、ポリエステル、手甲部:羊革厚さ(mm)0.4入数(双)1袖口仕様マジック式
ナノフィット手袋 TRUSCOナノフィット手袋TRUSCO
1,998税込2,198
1双
翌々日出荷
(株)帝人開発の高い吸水性や吸着性のある「ナノフロント[[TM上]]」素材を採用しています。 手の形や手の動きに柔軟にフィットします。 濡れてもすべりにくいです。
用途建築、土木、鉄鋼。 自動車、バイクのメンテナンス。ブルーサイズS全長(cm)21.6トラスコ品番116-0526材質手のひら部:合成繊維、ポリエステル、山羊革、手甲部:合成繊維、ポリエステル厚さ(mm)0.9質量(g)64入数(双)1中指長(cm)9手のひらまわり(cm)18.2袖口仕様マジック式
キットパス工事用 TRUSCOキットパス工事用TRUSCO
699税込769
1セット(10本)
当日出荷
キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能材質パラフィン幅(mm)12高さ(mm)83質量(g)7奥行(mm)122018年トラスコ掲載ページ1 2142
防水ターポリンバッグ TRUSCO防水ターポリンバッグTRUSCO
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌日出荷
防振・防滑手袋 TRUSCO防振・防滑手袋TRUSCO
5,998税込6,598
1双
当日出荷から翌日出荷
掌部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で、高い防振性能を持たせました。表面には、水や汗で濡れた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。
仕様縫製手袋材質牛革入数(双)1機能防振・防滑材質(掌側)振動吸収剤
ウェットガード手袋(耐水加工牛皮製) TRUSCOウェットガード手袋(耐水加工牛皮製)TRUSCO
1,998税込2,198
1双
当日出荷から翌々日出荷
水や汗に濡れても革の油が表面に出にくい加工をしている為、濡れても滑りにくく、むしろ濡れると摩擦力が増す耐水加工牛革を使用しています。薄手の牛革で、独特のタッチと風合いがあります。
用途荷役、運送、農林業、土木等、水廻り作業に最適。質量(g)59
手締用PPバンド TRUSCO手締用PPバンドTRUSCO(20件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン質量(kg)4破断伸度(%)20
自動梱包器用PPバンド TRUSCO自動梱包器用PPバンドTRUSCO(5件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。安定した品質で自動梱包機適性に優れています。
幅(mm)15.5長さ(m)2500引張強度(kg)130
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら