カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
    • ペール缶用ポンプ(1)
  • 保管用品(1)
    • 物品棚/収納用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • オイル機器(1)
  • 清掃用品(2)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(24)
  • 千曲化成(5)
  • 工進(18)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • ダイケン(35)
  • 三宅化学(11)
  • TENMA(天馬)(2)
  • 古河薬品工業(1)
  • エーモン(1)
  • 新富士バーナー(20)
  • プラテック(3)
  • エスコ(164)
  • コロナ(93)
  • アクアシステム(69)
  • CKD(57)
  • オーティ・マットー(54)
  • ヒルトライン(39)
  • オンダ製作所(37)
  • トヨトミ(29)
  • アース製薬(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「灯油」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量電動式ドラムポンプ TRUSCO軽量電動式ドラムポンプTRUSCO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油、A重油までの低粘度油の移送で幅広く使用可能です。
用途灯油、軽油、A重油の移送に。仕様36トラスコ品番627-7317材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM全長(mm)1237電源(V)AC100揚程(m)4コード長さ(m)電源:2使用可能液体灯油・軽油・A重油ホース長さ(mm)2粘度(mm2/s)使用可能:5
少量危険物保管庫 TRUSCO少量危険物保管庫TRUSCO
1,698,000税込1,867,800
1台
60日以内出荷
第四類の危険物を取り扱う企業様のコンプライアンスをサポートします。工場製造の完成品をトラックで運び、現地で事前施工の基礎の上に吊り降ろしてアンカー留めするだけの簡単施工で、現地での施工時間が極めて短時間で済みます。標準の装備に、消防署との協議でオプションを加え、条例に対応します。ユニットハウスなので施工が簡単で建物を壊さずに移設も可能です。
用途ガソリン、シンナー、軽油、灯油、アルコール、潤滑油など、消防法で定められた危険物第四類・引火性液体の指定数量未満の保管に。高さ(mm)2709奥行(mm)1800
給油用ポンプ TRUSCO給油用ポンプTRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。
用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません)トラスコ品番195-5365アズワン品番64-8639-89危険物の類別非危険物
ペコペット TRUSCOペコペットTRUSCO
219税込241
1本
翌々日出荷
18L缶に適したコンパクトサイズです。
用途灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません)トラスコ品番146-4979全長(mm)517材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし質量(g)62吐出量(L/min)6.7取扱液灯油、軽油、水ホース長さ(mm)545サイズ(mm)ホース:20
ドラム缶用吸収シート 油専用 TRUSCOドラム缶用吸収シート 油専用TRUSCO
2,898税込3,188
1セット(5枚)
当日出荷
200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。給油ポンプなどの油の垂れ落ちを素早く吸収します。工場の5S対策としてもお使いいただけます。オイル専用タイプのため、屋外での使用も可能です。
用途オイル用。対応オイルトラスコ品番855-7754質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ9 0426
ドラム缶用吸収シート(5枚入) TRUSCOドラム缶用吸収シート(5枚入)TRUSCO
3,500税込3,850
1袋(5枚)
当日出荷
200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。 給油ポンプなどの油のたれ落ちを素早く吸収します。 工場の5S対策としてもお使いいただけます。
用途オイル・水・溶剤用。種別オイル/水/溶剤用トラスコ品番488-6411材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)0.4直径(Φmm)550吸油量4(L/袋)
草焼バーナー TRUSCO草焼バーナーTRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
気化器:燃費・作業効率に優れた「完全気化方式」:完全気化方式を採用。燃費が良く、高温の火力が長時間維持できるため作業効率にも優れています。耐久性アップ:気化器をクロムメッキでコーティング。これにより気化器の耐久性が大幅に向上しました。完全気化方式を採用することにより燃費が良く高温の火力が長時間維持させることが可能です。
使用時間約50分トラスコ品番231-0554質量(kg)2.4容量(L)1.5発熱量(kW[kcal/h])19.8(17000)火口径×全長(mm)Φ50×1285