防災用機器を保管する専用収納庫です。
用途害時の備蓄品入れ。
トラスコ品番519-6477
質量(kg)14.3
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×385×340
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×420×370
天板厚さ(mm)0.9(補強板付)
底面の厚さ(mm)0.7(補強板付)
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
IH対応のアルミ製の使い捨て容器です。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまな用途に利用できます。災害備蓄品としての保管に最適です。
用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などの容器として。
トラスコ品番390-4448
材質アルミ
色シルバー
容量(mL)890
容量(L)0.89
内径(Φmm)158×153
深さ(mm)net:54
底径(Φmm)125
外寸法・幅(mm)190
外寸法・高さ(mm)57
寸法(外径×高さ)(mm)190.0×175.0×57.0
外寸法・奥行(mm)175
適合フタなし
1袋(20枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
IH対応のアルミ製の使い捨て容器です。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまな用途に利用できます。災害備蓄品としての保管に最適です。
用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などの容器として。
トラスコ品番390-4449
材質アルミ
色シルバー
容量(mL)740
容量(L)0.74
内径(Φmm)161
深さ(mm)net:43.5
底径(Φmm)130
外寸法・幅(mm)203
外寸法・高さ(mm)46
寸法(外径×高さ)(mm)203.0×177.0×46.0
外寸法・奥行(mm)177
適合フタなし
1袋(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
同一寸法で最軽量のオリコンです。(メーカースケルコン比較)。最大で5段まで積み重ねが可能です。透明なので中身が見えやすいです。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。衣類や災害備蓄品の保管に。
材質ポリプロピレン(PP)
色透明
段数最高積み重ね段数:5段
最大積載荷重(kg)5
折りたたみ時高さ(mm)68
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
はさみやカッターが不要で、手で好きな位置で切ることができます。
はさみを取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。
緊急時などの災害備蓄品としても使えます。
用途壁面・床面の簡易養生として。
防災用備蓄品として。
トラスコ品番206-6167
厚さ(mm)0.12
材質/仕上ポリエチレンクロス
質量(kg)12
長さ(m)100
ハトメ数なし
幅(m)1.25
アズワン品番64-8650-06
1巻
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
業務用でありながら使いやすい100V仕様の小型高圧洗浄機です。
業務用インダクションモーター採用により耐久性が高いです。
標準ノズルの他に、トルネード噴射が可能なロトジェットノズルが付属しており洗浄力が更にアップします。
水道直結、バケツ等をご用意頂ければ自吸式としても使用可能です。
50HZ/60HZ兼用です。
移動時にも収納時にも場所を取らない小型でパワフルな洗浄機です。
用途各種工場の洗浄作業に。ビルメンテナンス業の洗浄作業に。災害備蓄品として。
付属品専用ガン、専用ランス、バリオジェットノズル、ロトジェットノズル、高圧ホース10m、吸水ホース1.5m(吸水ストレーナ・アダプター)1式
トラスコ品番256-9952
質量(kg)14.5
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
内容1台
コード長さ(m)5
消費電力(W)(50/60Hz)1050/1250
吐出量(L/min)5~5.5
連続使用時間(時間)2
吐出圧力(MPa)7
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)最大5.5/5.5
吸水温度(℃)最高50
吸水方式水道直結/自吸両用
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
シティサイクル(ママチャリ)タイプで、老若男女問わず乗りやすいノーパンク自転車です。パンクの心配がなく、空気入れの手間もかかりません。サドル前のフレームが低く、またぎやすいため、楽に乗り降りすることができます。シマノ製6段ギヤ付きで登坂時、長距離走行でも疲れにくく、快適に運転することができます。折り畳み可能で、保管時や、車での搬送時もコンパクトに収納でき、折り畳んでも自立します。LEDオートライト付きで、暗くなったら自動で点灯するため、点灯する手間や点灯忘れの心配ありません。ライトは前輪車軸の回転で発電するハブダイナモタイプで、従来のローラー回転式のライトに比べタイヤとの摩擦が無く、夜間でも静かで軽やかに走ることができます。サークルキー付きで簡単に施錠できます。後部荷台付きです。遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
用途災害時の長距離移動用に。工場構内移動用として。工事現場などの悪路走行に。災害時の避難用に。災害備蓄品に。
トラスコ品番628-5133
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
色オレンジ・ブラック
タイヤサイズ26(インチ)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×600×900
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:1810×580×1050
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。
高さ(mm)2185
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。
高さ(mm)1807
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1807
グリーン購入法適合
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途非常食や毛布等、比較的軽量な備蓄品の保管に最適。
高さ(mm)2184
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。
高さ(mm)2107
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)2107
グリーン購入法適合
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。
高さ(mm)2107
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)2107
グリーン購入法適合
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。
高さ(mm)1807
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1807
グリーン購入法適合
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途非常食や毛布等、比較的軽量な備蓄品の保管に最適。
高さ(mm)2184
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途非常食や毛布等、比較的軽量な備蓄品の保管に最適。
高さ(mm)1884
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。
高さ(mm)2185
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。
高さ(mm)1811
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。
高さ(mm)1811
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途非常食や毛布等、比較的軽量な備蓄品の保管に最適。
高さ(mm)1884
棚ピッチ(mm)25
グリーン購入法適合
関連キーワード