スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
充電ドライバーに装着できる精密ドリルチャックです。
細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適な精密ドリルチャックです。
用途基盤の穴開け作業に。建築工事・内装工事・電気工事の作業に。
トラスコ品番819-1377
セット内容コレット0.1~2.5mm 、1.2~3.2mm(本体内蔵)各1個、本締め用スパナ、ピン
材質(本体)怪削鋼、(コレットチェック・キャップ)真鍮、(締め付けピン・板スパナ)炭素鋼
全長(mm)65
質量(g)43
対辺(mm)(軸)6.35、(取付部)6.35
能力(コレット)0.1~2.5mm、1.2~3.2mm
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類ピンバイス
材質(本体)快速鋼
主な用途穴あけ作業
付属品コレットチャック2個0.1~3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0
質量(kg)0.08
全長(mm)65
適合サイズ(Φmm)0.1~3.2
材質本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼
トラスコ品番437-4240
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
溶着金属性能は、極めて優れた機械的性能を示します。全姿勢での作業性が良好で、スラグ剥離性、ビード外観が良好です。耐割れ性が良好で、厚板高張力鋼の溶接および中・高炭素鋼の溶接に使用できます。
用途造船、橋梁、建築、圧力容器などの490MPa級および540MPa級高張力鋼の溶接。
色(棒端)朱
関連キーワード