2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトクリップにイヤホンマイクもセットになった2台セットの特定小電力トランシーバーです。シンプルだけど現場に強いです。38グループモード装備をはじめ、ハンズフリー(VOX)機能、オートパワーオフ、チャンネルスキャン機能、ベル機能など便利な機能を搭載しています。単3型アルカリ乾電池3本で約60時間運用も可能です(使用状況や使用する乾電池により異なります)。
用途飲食店、量販店、パチンコ店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。 仕様免許・資格要不要、ノイズキャセリング トラスコ品番382-0197 セット内容本体×2、イヤホンマイク(耳掛けタイプ)×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)×1 材質本体:プラスティック 幅(mm)58 高さ(mm)103 タイプ屋内 種類特定小電力 奥行(mm)28 チャンネル数20 アンテナサイズ(mm)85 機能グループトーク有 距離(km)市街地通話:0..1~0.2、郊外通話:1 送受信周波数(MHz)422.050~422.300 アンテナ方式回転式
1セット(2台)
10,980 税込12,078
当日出荷

手のひらサイズの超コンパクトボディの特定小電力トランシーバーです。1台の重さは電池込みでも約48gと非常に軽量です。すぐに使える2台セットで、専用バッテリー、充電ケーブルに充電用ACアダプター、ベルトクリップ、ネックストラップも各2個ずつ付属しています(イヤホンマイクは別売です)。この内容でこの価格。小さくても頼りになるトランシーバーです。
用途携帯ショップや美容室。飲食店、量販店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。 仕様免許・資格要不要、ノイズキャセリング トラスコ品番382-0198 セット内容本体(電池パック付)×2、ベルトクリップ(+取付用ねじ)×各2、ネックストラップ×2、ACアダプター×2 材質本体:プラスティック 幅(mm)38 ブラウン 高さ(mm)95 タイプ屋内 奥行(mm)19 チャンネル数20 アンテナサイズ(mm)20 機能グループトーク有 距離(km)市街地通話:0.1、郊外通話:1 送受信周波数(MHz)422.050~422.175、422.200~422.300 アンテナ方式固定式
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷